Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WRIGHT TOOL 67H-55MM Standard Metric Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 12 Point, 55mm | AF8MZC 29AL82

WRIGHT TOOL 67H-55MM Standard Metric Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 12 Point, 55mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF8MZC Μοντέλο: 67H-55MMΣταυρός: 29AL82

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€100.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρίζα κρούσης
Μέγεθος οδήγησης3 / 4 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΥλικόΧάλυβας κράματος θερμής σφυρήλατης
Αριθμός πόντων12
Τύπος εξόδουΔιπλό εξάγωνο
Συνολικό μήκος3 1 / 16 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΜετρικός
Μέγεθος55mm
Βάθος υποδοχήςΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2285
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8204200000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
WRIGHT TOOL 67H-46MM Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 12 Point, 46mm | AB8TKG 29AL80 67Η-46ΜΜ2.625 "46mm€62.24
WRIGHT TOOL 67H-19MM Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 12 Point, 19mm | AF8MYT 29AL72 67Η-19ΜΜ1 15 / 16 "19mm€37.05
WRIGHT TOOL 67H-22MM Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 12 Point, 22mm | AF8MYU 29AL73 67Η-22ΜΜ2"22mm€37.85
WRIGHT TOOL 67H-24MM Standard Metric Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 12 Point, 24mm | AF8MYV 29AL74 67Η-24ΜΜ2"24mm€38.43
WRIGHT TOOL 67H-27MM Standard Metric Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 12 Point, 27mm | AF8MYW 29AL75 67Η-27ΜΜ2.125 "27mm€42.11
WRIGHT TOOL 67H-30MM Standard Metric Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 12 Point, 30mm | AF8MYX 29AL76 67Η-30ΜΜ2.125 "30mm€42.91
WRIGHT TOOL 67H-32MM Standard Metric Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 12 Point, 32mm | AF8MYY 29AL77 67Η-32ΜΜ2.125 "32mm€45.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WRIGHT TOOL 67H-55MM Standard Metric Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 12 Point, 55mm
€100.60 /μονάδα