ΠΡΟΪΟΝΤΑ WOOSTER 500NG3 Πέλμα Σκάλας Μαύρο Με Μπροστινό Αλουμίνιο Pl 9 ιντσών D | AC3JBX 2TVC1

WOOSTER PRODUCTS 500NG3 Πέλμα σκάλας μαύρο με μπροστινό αλουμίνιο Pl 9 ιντσών D

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3JBX Μοντέλο: 500NG3Cross Ref: 2TVC1

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€202.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάλυμμα πέλματος σκαλοπατιών
ΧρώμαΜαύρο με εμπρόσθια φωτοφωταύγεια
Βάθος9"
Τύπος ακμήςΚαταπληκτικός
Μέθοδος εγκατάστασηςΣυνδετήρες
ΥλικόΕξωθημένο αλουμίνιο
Πάχος9 / 32 "
Πλάτος3ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)96.52
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
ΠΡΟΪΟΝΤΑ WOOSTER 500CGY3 Σκαλοπάτι Σκυρόδεμα Γκρι Γκρι Εξωθημένο Αλουμίνιο | AB6AXW 20X775 500CGY3Γκρι σκυροδέματος9"9 / 32 "3ft.€155.79
ΠΡΟΪΟΝΤΑ WOOSTER 500CGY4 Σκαλοπάτι Σκυρόδεμα Γκρι Εξωθημένο Αλουμίνιο AB6AXX 20Χ776 500CGY4Γκρι σκυροδέματος9"9 / 32 "4ft.€207.77
ΠΡΟΪΟΝΤΑ WOOSTER 500CGY5 Σκαλοπάτι Σκυρόδεμα Γκρι Εξωθημένο Αλουμίνιο AB6AXY 20Χ777 500CGY5Γκρι σκυροδέματος9"9 / 32 "5ft.€259.68
ΠΡΟΪΟΝΤΑ WOOSTER 511CGY3 Σκαλοπάτι Σκυρόδεμα Γκρι Γκρι Εξωθημένο Αλουμίνιο | AB6AXZ 20Χ778 511CGY3Γκρι σκυροδέματος11 "9 / 32 "3ft.€199.03
ΠΡΟΪΟΝΤΑ WOOSTER 511CGY4 Σκαλοπάτι Σκυρόδεμα Γκρι Εξωθημένο Αλουμίνιο | AB6AYA 20Χ779 511CGY4Γκρι σκυροδέματος11 "9 / 32 "4ft.€265.37
ΠΡΟΪΟΝΤΑ WOOSTER 511CGY5 Σκαλοπάτι Σκυρόδεμα Γκρι Εξωθημένο Αλουμίνιο | AB6AYB 20Χ780 511CGY5Γκρι σκυροδέματος11 "9 / 32 "5ft.€331.71
WOOSTER ΠΡΟΪΟΝΤΑ 365BLA3 Σκαλοπάτι Μαύρο εξωθημένο αλουμίνιο 3 πόδια πλάτος | AB6AYC 20Χ781 365BLA3Μαύρη6.5 "5 / 32 "3ft.€73.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WOOSTER PRODUCTS 500NG3 Πέλμα σκάλας μαύρο με μπροστινό αλουμίνιο Pl 9 ιντσών D
€202.76 /μονάδα