WOOSTER PRODUCTS 311BLA5 Πέλμα σκάλας Μαύρο εξωθημένο αλουμίνιο πλάτος 5 ποδιών | AB6AYT 20X795

WOOSTER PRODUCTS 311BLA5 Πέλμα σκάλας Μαύρο εξωθημένο αλουμίνιο πλάτος 5 ποδιών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6AYT Μοντέλο: 311BLA5Σταυρός: 20Χ795

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€167.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάλυμμα πέλματος σκαλοπατιών
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος11 "
Μέθοδος εγκατάστασηςΣυνδετήρες
ΥλικόΕξωθημένο αλουμίνιο
Πάχος5 / 32 "
Πλάτος5ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.17
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)157.48
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ6805301000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
ΠΡΟΪΟΝΤΑ WOOSTER 500CGY3 Σκαλοπάτι Σκυρόδεμα Γκρι Γκρι Εξωθημένο Αλουμίνιο | AB6AXW 20X775 500CGY3Γκρι σκυροδέματος9"9 / 32 "3ft.€145.86
ΠΡΟΪΟΝΤΑ WOOSTER 500CGY4 Σκαλοπάτι Σκυρόδεμα Γκρι Εξωθημένο Αλουμίνιο AB6AXX 20Χ776 500CGY4Γκρι σκυροδέματος9"9 / 32 "4ft.€194.51
ΠΡΟΪΟΝΤΑ WOOSTER 500CGY5 Σκαλοπάτι Σκυρόδεμα Γκρι Εξωθημένο Αλουμίνιο AB6AXY 20Χ777 500CGY5Γκρι σκυροδέματος9"9 / 32 "5ft.€255.07
ΠΡΟΪΟΝΤΑ WOOSTER 511CGY3 Σκαλοπάτι Σκυρόδεμα Γκρι Γκρι Εξωθημένο Αλουμίνιο | AB6AXZ 20Χ778 511CGY3Γκρι σκυροδέματος11 "9 / 32 "3ft.€186.31
ΠΡΟΪΟΝΤΑ WOOSTER 511CGY4 Σκαλοπάτι Σκυρόδεμα Γκρι Εξωθημένο Αλουμίνιο | AB6AYA 20Χ779 511CGY4Γκρι σκυροδέματος11 "9 / 32 "4ft.€248.43
ΠΡΟΪΟΝΤΑ WOOSTER 511CGY5 Σκαλοπάτι Σκυρόδεμα Γκρι Εξωθημένο Αλουμίνιο | AB6AYB 20Χ780 511CGY5Γκρι σκυροδέματος11 "9 / 32 "5ft.€311.17
WOOSTER ΠΡΟΪΟΝΤΑ 365BLA3 Σκαλοπάτι Μαύρο εξωθημένο αλουμίνιο 3 πόδια πλάτος | AB6AYC 20Χ781 365BLA3Μαύρη6.5 "5 / 32 "3ft.€72.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WOOSTER PRODUCTS 311BLA5 Πέλμα σκάλας Μαύρο εξωθημένο αλουμίνιο πλάτος 5 ποδιών
€167.50 /μονάδα