WOODHEAD 1301210004 Υποδοχή καλωδίου, 38 x 12 Μέγεθος

Στοιχείο: CH2KXK Μοντέλο: 1301210004Cross Ref: 0604NC
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας καλωδίων
.Ψος καλωδίου0.43 "
Τύπος καλωδίουΔιαμέρισμα
Πλάτος καλωδίου1.45 "
Διάμετρος νοκ -άουτ2.5 "
Υλικό ρητίνηςΝάιλον
Υλικό τροχούΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
WOODHEAD 1301210065 Βύσμα καλωδίου, Επίπεδη | CH2FUJ 5999000003 1301210065-
RFQ
WOODHEAD 1301210064 Βύσμα καλωδίου, Επίπεδη | CH2FUK 5999000002 1301210064-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WOODHEAD 1301210004 Υποδοχή καλωδίου, 38 x 12 Μέγεθος