WOODHEAD 1301030058 Χειρός Λαμπτήρας Πυρακτώσεως, Υγρή Θέση, 100W, Φρουρός, Κλιπ γείωσης

Είδος: CH2CXU Μοντέλο: 1301030058Cross Ref: 1207GC
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛάμπα χειρός
Βάθος4.75 "
Υλικό υδρόγειουΣφυρήλατο γυαλί
Υλικό φρουράςΧυτά αλουμίνιο
Ύψος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοκαλώδιο ΜήκοςΥλικό υδρόγειουΥλικό φρουράςΤιμή
WOODHEAD 1301030054 Λαμπτήρας πυρακτώσεως χεριών, Υγρή θέση, Αντανακλαστικός προφυλακτήρας, 100W, 16/3 SOOW 30.48μ | CH2BUE 1203RID163 1301030054100 πόδια.Σφυρήλατο γυαλίΑτσάλι-
RFQ
WOODHEAD 1301030031 Λαμπτήρας χειρός, με σφαίρα | CH2BUG 1203PQOB143 1301030031----
RFQ
WOODHEAD 1301030026 Λαμπτήρας πυρακτώσεως χεριών, Υγρή θέση, 100W, Guard, 16/3 SOOW, 30.48μ | CH2BUJ 1203ID163 1301030026100 πόδια.Σφυρήλατο γυαλίΑτσάλι-
RFQ
WOODHEAD 1301030025 Λαμπτήρας πυρακτώσεως χεριών, Wet Location, 100W Globe, Guard, 16/3 SOOW, 15.24m | CH2BUL 1203IB163P 130103002550 πόδια.ΠολυανθρακικόΑτσάλι-
RFQ
WOODHEAD 1301030017 Λαμπτήρας πυρακτώσεως χεριών, Υγρή τοποθεσία, 100W Grounded Guard, 16/3 SOOW, 30.48μ | CH2BUN 1203D163 1301030017100 πόδια.Σφυρήλατο γυαλίΑτσάλι-
RFQ
WOODHEAD 1301030063 Λαμπτήρας πυρακτώσεως χεριών, Υγρή τοποθεσία, 100W, Γειωμένος ανακλαστήρας προστασίας | CH2CXN 1207RGC 1301030063-Σφυρήλατο γυαλίΧυτά αλουμίνιο-
RFQ
WOODHEAD 1301030062 Λαμπτήρας πυρακτώσεως χεριών, Υγρή θέση, 100W, Προστατευτικό ανακλαστήρα, 16/3 SOOW, 15.24μ | CH2CXP 1207RB163 130103006250 πόδια.Σφυρήλατο γυαλίΧυτά αλουμίνιο-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WOODHEAD 1301030058 Χειρός Λαμπτήρας Πυρακτώσεως, Υγρή Θέση, 100W, Φρουρός, Κλιπ γείωσης