WOODHEAD 1301020246 Χειρολαβή, Φανολικό Χειρό Φωτιστικό, Με Πρίζα

Είδος: CH2ZHK Μοντέλο: 1301020246Κωδ. Cross: 270-2
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHandle
Βάθος2.38 "
Υλικό φρουράςΑτσάλι
Ύψος6.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΤιμή
WOODHEAD 1301020211 Λάμπα χειρός από λάστιχο, με διακόπτη και υποδοχή | CH2CUK 1175US 13010202113.15 "6.875 "-
RFQ
WOODHEAD 1301020207 Λαβή, λάστιχο χειρός, με διακόπτη | CH2UTE 1174 1301020207---
RFQ
WOODHEAD 1301020204 Λαβή, Λάμπα χειρός από καουτσούκ | CH2UTF 1173 1301020204---
RFQ
WOODHEAD 1301020247 Λαβή, Φαινολικός λαμπτήρας χεριών, με διακόπτη και πρίζα | CH2ZHH 270-3 13010202472.38 "6.5 "-
RFQ
WOODHEAD 1301020245 Λαβή, Φαινολικός λαμπτήρας χεριού, με διακόπτη | CH2ZHM 270-1 13010202452.38 "6.5 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WOODHEAD 1301020246 Χειρολαβή, Φανολικό Χειρό Φωτιστικό, Με Πρίζα