WOODHEAD 1200680235 In-Line Splitter, 4 Pole Αρσενικό έως 3 Pole Female, 18 AWG PVC καλώδιο, μήκους 1.0 m

Είδος: CH2TTC Μοντέλο: 1200680235Cross Ref: 884A30A05M005
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαχωριστής γραμμής
Χρώμα μπουφάν καλωδίουΚίτρινο
Υλικό μπουφάν καλωδίουPVC
Κέιγουεϊμονόκλινο
Αριθμός Πολωνών3
Εύρος θερμοκρασίας-30 έως 80 βαθμούς Γ
ΧαρακτηριστικάΆντρας

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μικρο-Αλλαγή

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό μπουφάν καλωδίουΑριθμός ΠολωνώνΕύρος θερμοκρασίαςΤιμή
WOODHEAD 1200680258 Διαχωριστής γραμμής, 4 πόλων, αρσενικό, θηλυκό, 5μ | CG9XCJ 884F30A05M050 1200680258----
RFQ
WOODHEAD 1200680259 Διαχωριστής γραμμής, 4 πόλων, αρσενικό, θηλυκό, 2μ | CG9XCL 884F30A05M020 1200680259----
RFQ
WOODHEAD 1200680305 In Line Splitter, 5m, 90 Degree | CG9XCN 884A31K03M050 1200680305----
RFQ
WOODHEAD 1200680144 In Line Splitter, 1.0m | CH2FDR 484A30B09M010 1200680144----
RFQ
WOODHEAD 1200680163 In Line Splitter, 5.0μ | CH2FDT 484A30A10M050 1200680163----
RFQ
WOODHEAD 1200680162 In Line Splitter, 3.0μ | CH2FDU 484A30A10M030 1200680162----
RFQ
WOODHEAD 1200680161 In Line Splitter, 2.0m | CH2FDV 484A30A10M020 1200680161----
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WOODHEAD 1200680235 In-Line Splitter, 4 Pole Αρσενικό έως 3 Pole Female, 18 AWG PVC καλώδιο, μήκους 1.0 m