WOODHEAD 1200661379 Κορδόνι διπλού άκρου, 4 πόλων, θηλυκό προς αρσενικό, 22 AWG, καλώδιο TPE, 0.3 m

Είδος: CH2TKJ Μοντέλο: 1200661379Σταυρός: 884033K05M003
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚορδόνι
Καλώδιο Dia.0.209 "
Χρώμα μπουφάν καλωδίουΚίτρινο
Υλικό μπουφάν καλωδίουTPE
Μήκος καλωδίου11.81 "
Τύπος καλωδίουPLTC-ER
Υλικό επαφήςΚΡΑΜΑ ΧΑΛΚΟΥ
Τύπος ζεύξηςΣπείρωμα
Κέιγουεϊμονόκλινο
Αριθμός Πολωνών4
Υλικό δακτυλίουΕλαστομερές φθορίου
προσανατολισμός90 Βαθμός
ΕπιμετάλλωσηΧρυσό
Εύρος θερμοκρασίας-20 έως 105 βαθμούς Γ
ΧαρακτηριστικάΘυληκο αρσενικό
Μέγεθος καλωδίου (AWG)22

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΠολωνώνΚαλώδιο Dia.Χρώμα μπουφάν καλωδίουπροσανατολισμόςΕύρος θερμοκρασίαςΥλικό μπουφάν καλωδίουΜήκος καλωδίουΤύπος καλωδίουΤιμή
WOODHEAD 1200661020 Κορδόνι διπλού άκρου, 4 πόλων, θηλυκό προς αρσενικό, 18 AWG, καλώδιο TPE, 8μ | CG9WUB 884032K03M080 120066102040.281 "Κίτρινο90 Βαθμός-20 έως 105 βαθμούς ΓTPE26.25 πόδια.PLTC-ER-
RFQ
WOODHEAD 1200661009 Κορδόνι, 4 Πολωνό, Άνδρας Γυναίκα, 23μ, 90 Μοίρες Ευθεία, 18/4 Μέγεθος, SJO | CG9WUD 884032C02M230 1200661009---------
RFQ
WOODHEAD 1200661008 Κορδόνι, 4 Πολωνό, Άνδρας Γυναίκα, 18μ, 90 Μοίρες Ευθεία, 18/4 Μέγεθος, SJO | CG9WUF 884032C02M180 1200661008---------
RFQ
WOODHEAD 1200661007 Κορδόνι, 4 Πολωνό, Άνδρας Γυναίκα, 13μ, 90 Μοίρες Ευθεία, 18/4 Μέγεθος, SJO | CG9WUH 884032C02M130 1200661007---------
RFQ
WOODHEAD 1200661006 Κορδόνι, 4 Πολωνό, Άνδρας Γυναίκα, 12μ, 90 Μοίρες Ευθεία, 18/4 Μέγεθος, SJO | CG9WUK 884032C02M120 1200661006---------
RFQ
WOODHEAD 1200661005 Κορδόνι, 4 Πολωνό, Άνδρας Γυναίκα, 10μ, 90 Μοίρες Ευθεία, 18/4 Μέγεθος, SJO | CG9WUM 884032C02M100 1200661005---------
RFQ
WOODHEAD 1200661004 Κορδόνι, 4 Πολωνό, Άνδρας Γυναίκα, 9μ, 90 Μοίρες Ευθεία, 18/4 Μέγεθος, SJO | CG9WUP 884032C02M090 1200661004---------
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WOODHEAD 1200661379 Κορδόνι διπλού άκρου, 4 πόλων, θηλυκό προς αρσενικό, 22 AWG, καλώδιο TPE, 0.3 m