WOLO 840 On Board Air System Χρήση με κέρατα αέρα | AC9BRX 3FHW1

WOLO 840 On Board Air System Χρήση με κέρατα αέρα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9BRX Μοντέλο: 840Cross Ref: 3FHW1

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€476.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνσωματωμένο σύστημα αέρα
Ενισχυτές12
φινίρισμαΜαύρο βαμμένο
Για χρήση On3FHV7, 3FHV8 και 3FHV8
Ύψος5.75 "
Μήκος18 "
ΥλικόΑτσάλι
Πίεση80 σε 110 PSI
Χαρακτηριστικά2.03 CFM
Τάση12 DC
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.37
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)72.39
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ8512902000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WOLO 840 On Board Air System Χρήση με κέρατα αέρα
€476.21 /μονάδα