Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Κέρατα αντικατάστασης χαμηλού και υψηλού τόνου WOLO 320-2T | AC9BRL 3FHU8

WOLO Κόρνες αντικατάστασης χαμηλού και υψηλού τόνου 320-2T

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9BRL Μοντέλο: 320-2TCross Ref: 3FHU8

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€35.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚέρατα αντικατάστασης χαμηλού και υψηλού τόνου
Ντεσιμπέλ114 dB
φινίρισμαRed
Για χρήση OnΑυτοκίνητα, φορτηγά και φορτηγά
Ύψος3.5 "
Μήκος3.125 "
ΥλικόΧάλυβας και πλαστικό
ΒάσηΚάτω από κουκούλα
ΧαρακτηριστικάΗλεκτρικό
Τάση12 DC
Πλάτος3.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.738
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)25.65
Κωδικός ΕΣ8531800030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WOLO Κόρνες αντικατάστασης χαμηλού και υψηλού τόνου 320-2T
€35.63 /μονάδα