Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WIREMOLD V5735 Κιβώτιο διανομής 500/700 Series IV Steel | AE2MDN 4YET1

WIREMOLD V5735 Distribution Box 500/700 Series IV Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE2MDN Μοντέλο: V5735Σταυρός: 4YET1

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€35.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουτί διανομής
ΧρώμαΕλεφαντόδοντο
Ύψος4.75 "
Μήκος1.375 "
ΥλικόΑτσάλι
ΒάσηΒίδα
Αριθμός καναλιών1
Τύπος αγώνωνΣειρά 500/700
ΥποκατηγορίαΚουτιά
Πλάτος4.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)12.45
Πλάτος πλοίου (cm)12.45
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕίδοςΜήκοςΥλικόΤύπος αγώνωνΥποκατηγορίαΠλάτοςΤιμή
WIREMOLD V5715 Raceway Tee Steel | AD3FUN 3YY57 V57152.5 "Ταιριάζει Tee2.5 "Ατσάλι-Tees0.87 "€12.08
WIREMOLD V5738 Εξάρτημα βάσης Raceway | AD3FUP 3YY58 V57381"Κουτί προσάρτησης-Ατσάλι-Κουτιά4.75 Dia.€29.66
Στρογγυλός ανεμιστήρας βάσης WIREMOLD V5738AF Raceway | AD3FUQ 3YY59 V5738AF1"Στρογγυλό κουτί ανεμιστήρα-Ατσάλι-Κουτιά5.5 Dia.€33.95
WIREMOLD V5741 Raceway Box Συσκευή | AD3FUR 3YY60 V57411.37 "Ρηχό κουτί συσκευής4.62 "Ατσάλι-Κουτιά2.81 "€21.00
Συσκευή WIREMOLD V5744S Raceway Box | AD3FUT 3YY61 V5744S2.25 "Deep Switch και Receptacle Box4.62 "Ατσάλι-Κουτιά2.87 "€43.94
Συσκευή WIREMOLD V5747 Raceway Box | AD3FUU 3YY62 V57471.37 "Ρηχό κουτί συσκευής4.62 "Ατσάλι-Κουτιά2.87 "€16.20
WIREMOLD V5748 Raceway Box Συσκευή Ελεφαντοστού | AD3FUV 3YY63 V57481.75 "Βαθύ κιβώτιο συσκευών4.62 "Ατσάλι-Κουτιά2.87 "€20.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIREMOLD V5735 Distribution Box 500/700 Series IV Steel
€35.71 /μονάδα