WIRECRAFTERS RP8 Run Post Wire Partition 85 1/4 H | AC6QGF 35W547

WIRECRAFTERS RP8 Run Post Wire Partition 8'5 1/4 H

Στοιχείο: AC6QGF Μοντέλο: RP8Cross Ref: 35W547
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€148.44 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕκτελέστε δημοσίευση
Συμμόρφωση εταιρείαςRIA
φινίρισμαΓκρι παλτό σε σκόνη
ΛειτουργίαΚοχλίες τμήματα δύο πάνελ μαζί σε ευθεία διαδρομή και αγκύρωση στο πάτωμα
Gauge14 γκα
Ύψος8 '5-1 / 4 "
Δημοσίευση ύψους8 '5-1 / 4 "
Δημοσίευση υλικούΣωλήνωση από χάλυβα
Δημοσίευση πλάτους2"
Δημοσιεύσεις2 x 2 "x 14 ga. Τετράγωνη σωλήνωση
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.55
Ύψος πλοίου (cm)152.4
Μήκος πλοίου (cm)243.84
Πλάτος πλοίου (cm)73.66
Κωδικός ΕΣ7314496000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛειτουργίαΎψοςΔημοσίευση ύψουςΤιμή
WIRECRAFTERS RP10 Εκτέλεση Post Wire Partition 10 RP10Κοχλίες τμήματα δύο πάνελ μαζί σε ευθεία διαδρομή και αγκύρωση στο πάτωμα10 '5-1 / 4 "10 '5-1 / 4 "€129.94
RFQ
WIRECRAFTERS RP12 Εκτέλεση Post Wire Partition 12 RP12Κοχλίες τμήματα δύο πάνελ μαζί σε ευθεία διαδρομή και αγκύρωση στο πάτωμα12 '5-1 / 4 "12 '5-1 / 4 "€211.63
RFQ
WIRECRAFTERS RP5 Run Post Machine Guard | AC6QKE 35W616 RP5Μπουλόνια (2) Φυσικά τμήματα πλαισίου φράγματος μαζί σε ευθεία διαδρομή και άγκυρες στο δάπεδο6 '2 "5 '3-1 / 4 "€95.63
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIRECRAFTERS RP8 Run Post Wire Partition 8'5 1/4 H
€148.44 /μονάδα