WIRECRAFTERS CP10 Γωνιακό διαχωριστικό σύρματος 10 5 1/4 H | AC6QGK 35W551

WIRECRAFTERS CP10 Corner Post Wire Partition 10' 5 1/4 H

Στοιχείο: AC6QGK Πρότυπο: CP10Cross Ref: 35W551
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€142.10 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓωνιακό ταχυδρομείο
Συμμόρφωση εταιρείαςRIA
φινίρισμαΓκρι παλτό σε σκόνη
ΛειτουργίαΚοχλίες τμήματα δύο πάνελ μαζί σε μια γωνία ή στο τέλος μιας διαδρομής
Gauge14 γκα
Ύψος10 '5-1 / 4 "
Δημοσίευση ύψους10 '5-1 / 4 "
Δημοσίευση υλικούΣωλήνωση από χάλυβα
Δημοσίευση πλάτους2"
Δημοσιεύσεις2 x 2 "x 14 ga. Τετράγωνη σωλήνωση
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.35
Ύψος πλοίου (cm)152.4
Μήκος πλοίου (cm)304.8
Πλάτος πλοίου (cm)73.66
Κωδικός ΕΣ7314496000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΔημοσίευση ύψουςΤιμή
WIRECRAFTERS CP8 Corner Post Wire Partition 8 CP88 '5-1 / 4 "8 '5-1 / 4 "€131.91
RFQ
WIRECRAFTERS CP12 Corner Post Wire Partition 12 CP1212 '5-1 / 4 "12 '5-1 / 4 "€227.35
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIRECRAFTERS CP10 Corner Post Wire Partition 10' 5 1/4 H
€142.10 /μονάδα