WIRECRAFTERS 910RW Συγκολλημένα πάνελ καλωδίων 9w x 10h | AC6QFT 35W535

WIRECRAFTERS Πάνελ συγκολλημένου σύρματος 910RW 9'wx 10'h

Στοιχείο: AC6QFT Μοντέλο: 910RWCross Ref: 35W535
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€638.56 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠάνελ διαμερισμάτων καλωδίων
Συμμόρφωση εταιρείαςRIA
ΚατασκευήΠλατεία 2 x 2 ", 10 ga., Welded Wire Mesh
φινίρισμαΓκρι παλτό σε σκόνη
Λειτουργία(2) Στοίβες πάνελ για να συνθέσουν (1) Ενότητα μεταξύ (2) αναρτήσεων ή (1) ανάρτησης και υπάρχοντος τοίχου
Gauge10 γκα
Ύψος10ft.
ΥλικόΔομικά Πλέγμα
Ύψος πίνακα5.0 πόδια.
Μέγεθος πίνακα9W x 5 πόδια. H
Πλάτος πίνακα108 "
Δημοσίευση πλάτους2"
Πλάτος9ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45
Ύψος πλοίου (cm)152.4
Μήκος πλοίου (cm)304.8
Πλάτος πλοίου (cm)73.66
Κωδικός ΕΣ7314496000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατασκευήφινίρισμαΎψοςΥλικόΠλάτοςΤιμή
WIRECRAFTERS 18 Woven Wire panels 1 18840 Προδιαγραφές - 2 x 1 "ορθογώνιο, 10 ga. Υφαντά πλέγματαΓκρι σμάλτο8ft.Υφαντά πλέγματα1ft.€223.52
RFQ
WIRECRAFTERS 28 Woven Wire panels 2 28840 Προδιαγραφές - 2 x 1 "ορθογώνιο, 10 ga. Υφαντά πλέγματαΓκρι σμάλτο8ft.Υφαντά πλέγματα2ft.€265.20
RFQ
WIRECRAFTERS 38 Woven Wire panels 3 38840 Προδιαγραφές - 2 x 1 "ορθογώνιο, 10 ga. Υφαντά πλέγματαΓκρι σμάλτο8ft.Υφαντά πλέγματα3ft.€313.18
RFQ
WIRECRAFTERS 48 Woven Wire panels 4 48840 Προδιαγραφές - 2 x 1 "ορθογώνιο, 10 ga. Υφαντά πλέγματαΓκρι σμάλτο8ft.Υφαντά πλέγματα4ft.€363.26
RFQ
WIRECRAFTERS 58 Woven Wire panels 5 58840 Προδιαγραφές - 2 x 1 "ορθογώνιο, 10 ga. Υφαντά πλέγματαΓκρι σμάλτο8ft.Υφαντά πλέγματα5ft.€397.31
RFQ
WIRECRAFTERS 68 Woven Wire panels 6 68840 Προδιαγραφές - 2 x 1 "ορθογώνιο, 10 ga. Υφαντά πλέγματαΓκρι σμάλτο8ft.Υφαντά πλέγματα6ft.€416.06
RFQ
WIRECRAFTERS 78 Woven Wire panels 7 78840 Προδιαγραφές - 2 x 1 "ορθογώνιο, 10 ga. Υφαντά πλέγματαΓκρι σμάλτο8ft.Υφαντά πλέγματα7ft.€493.59
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIRECRAFTERS Πάνελ συγκολλημένου σύρματος 910RW 9'wx 10'h
€638.56 /μονάδα