Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΙΜ102-6ΑΛΦ. Θερμόμετρο Αναλογικό -40-110 Degree 3/4 Inch Npt | AF6UFL 20JN73

WINTERS INSTRUMENTS TIM102-6ALF. Θερμόμετρο Αναλογικό -40-110 Degree 3/4 Inch Npt

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6UFL Μοντέλο: TIM102-6ALF.Σταυρός: 20JN73

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€222.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμόμετρο
Ακρίβεια2%
Υπόθεση ΥλικόΑλουμίνιο
Τοποθεσία σύνδεσηςVari-Angle
Μέγεθος σύνδεσης3 / 4 "NPT
ΓέμισμαΟργανικό υγρό
Μήκος μίσχου6"
Θερμ. ΕύροςΤο 0 βαθμολογεί τους βαθμούς 120

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9225
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ9025114000

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Vari-Angle Connection, Fully Adjustable, Graphite Filled Bulb Chamber

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΥπόθεση ΥλικόΜήκος μίσχουΘερμ. ΕύροςΤιμή
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΟΡΓΑΝΑ TIM104LF. Θερμόμετρο Αναλογικό -40-110 Degree 1/2 Inch Npt | AF6TNM 20JN80 TIM104LF.2%-3.5 "Το 30 βαθμολογεί τους βαθμούς 180€137.29
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΙΜ105-6ΑΛΦ. Θερμόμετρο Αναλογικό -40-110 Degree 1/2 Inch Npt | AF6TNN 20JN81 TIM105-6ALF.2%-6"30 βαθμοί έως 30 βαθμοί 0 βαθμοί€237.62
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΟΡΓΑΝΑ TIM105ALF. Θερμόμετρο Αναλογικό -40-110 Degree 1/2 Inch Npt | AF6TNP 20JN82 TIM105ALF.2%Αλουμίνιο3.5 "30 βαθμοί έως 30 βαθμοί 0 βαθμοί€151.59
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΟΡΓΑΝΑ TIM105LF. Θερμόμετρο Αναλογικό -40-110 Degree 1/2 Inch Npt | AF6TNQ 20JN83 TIM105LF.2%Valox (R)3.5 "30 βαθμοί έως 30 βαθμοί 0 βαθμοί€137.29
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΟΡΓΑΝΑ TIM100-6ALF. Θερμόμετρο Αναλογικό -40-110 Degree 3/4 Inch Npt | AF6UFE 20JN67 TIM100-6ALF.+ /-1%-6"Το 30 βαθμολογεί τους βαθμούς 240€250.69
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΟΡΓΑΝΑ TIM100-6LF. Θερμόμετρο Αναλογικό -40-110 Degree 3/4 Inch Npt | AF6UFF 20JN68 TIM100-6LF.+ /-1%-6"Το 30 βαθμολογεί τους βαθμούς 240€222.95
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΟΡΓΑΝΑ TIM100ALF. Θερμόμετρο Αναλογικό -40-110 Degree 3/4 Inch Npt | AF6UFG 20JN69 TIM100ALF.2%Αλουμίνιο3.5Το 30 βαθμολογεί τους βαθμούς 240€151.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS TIM102-6ALF. Θερμόμετρο Αναλογικό -40-110 Degree 3/4 Inch Npt
€222.76 /μονάδα