WINSMITH E13XWNS 15:1 Speed ​​Reducer Indirect Drive 15 1 | AD7RRA 4GCA7

WINSMITH E13XWNS 15:1 Speed ​​Reducer Indirect Drive 15 1

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7RRA Μοντέλο: E13XWNS 15: 1Cross Ref: 4GCA7

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€730.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωτής ταχύτητας
Μπόρε Ντιά.3 / 4 "
DutyΠλύση
φινίρισμαΕποξειδικό σύστημα επίστρωσης
Τύπος εργαλείουΣκουλήκι
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
RPM εισόδου1725
ΛίπανσηMobil Glygoyle (R) 460
Μέγιστη. Εισαγωγή HP0.5
Μέγιστη. Ροπή εξόδου238 ίντσες-lb.
Μέγιστη. Ροπή238 ίντσες-lb.
ΒάσηΠαγκόσμιος
Ονομαστικό RPM εξόδου115
Ονομαστική αναλογία15:1
Αριθμός σταδίων1
Άξονας εξόδου Dia.3 / 4 "
Ύψος άξονα εξόδου1.75 "
Ροπή εξόδου @ 1/2 HP238 ίντσες-lb.
Ροπή εξόδου @ 1/3 HP157 ίντσες-lb.
Ροπή εξόδου @ 1/4 HP119 ίντσες-lb.
Υπερφόρτωση φορτίου290 λίβρες
ΠεριστροφήΑναστρεπτός
Προσανατολισμός άξοναΟρθή γωνία
Ενιαία / διπλή έξοδοςΔιπλή έξοδος
Στερεός / κοίλος άξονας εξόδουΣτερεά
Τύπος μειωτήρα ταχύτηταςΈμμεση κίνηση
Απόσταση κέντρου σκουληκιών1.33 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.49
Ύψος πλοίου (cm)24.89
Μήκος πλοίου (cm)28.96
Πλάτος πλοίου (cm)24.89
Κωδικός ΕΣ8483905000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοπή εξόδου @ 1 HPΜπόρε Ντιά.Μέγιστη. Εισαγωγή HPΡοπή εξόδου @ 1.5 HPΡοπή εξόδου @ 1/2 HPΡοπή εξόδου @ 1/3 HPΡοπή εξόδου @ 1/4 HPΡοπή εξόδου @ 2 HPΤιμή
WINSMITH E20XWNS 60: 1 Speed ​​Reducer Indirect Drive 60 1 | AD7RNC 4GAX8 E20XWNS 60: 1-1"0.3--528 ίντσες-lb.400 ίντσες-lb.-€881.07
WINSMITH E26XWNS 60: 1 Speed ​​Reducer Indirect Drive 60 1 | AD7RND 4GAX9 E26XWNS 60: 1-1.25 "0.75-846 ίντσες-lb.558 ίντσες-lb.--€1,138.86
WINSMITH E30XWNS 60: 1 Speed ​​Reducer Indirect Drive 60 1 | AD7RNE 4GAZ1 E30XWNS 60: 11766 ίντσες-lb.1.375 "1-883 ίντσες-lb.---€1,504.83
WINSMITH E20XWNS 50: 1 Speed ​​Reducer Indirect Drive 50 1 | AD7RNF 4GAZ2 E20XWNS 50: 1-1"0.5-706 ίντσες-lb.466 ίντσες-lb.353 ίντσες-lb.-€881.07
WINSMITH E30XWNS 50: 1 Speed ​​Reducer Indirect Drive 50 1 | AD7RNG 4GAZ3 E30XWNS 50: 11537 ίντσες-lb.1.375 "1.52305 ίντσες-lb.768 ίντσες-lb.---€1,414.84
WINSMITH E13XWNS 40: 1 Speed ​​Reducer Indirect Drive 40 1 | AD7RNH 4GAZ4 E13XWNS 40: 1-3 / 4 "0.25---256 ίντσες-lb.-€730.41
WINSMITH E20XWNS 40: 1 Speed ​​Reducer Indirect Drive 40 1 | AD7RNJ 4GAZ5 E20XWNS 40: 1-1"0.5-585 ίντσες-lb.386 ίντσες-lb.292 ίντσες-lb.-€881.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WINSMITH E13XWNS 15:1 Speed ​​Reducer Indirect Drive 15 1
€730.41 /μονάδα