Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WINLAND ELECTRONICS WB-200 Σύστημα ανίχνευσης νερού 8 - 28 Vac / dc | AG3AWF 32RT50

WINLAND ELECTRONICS Σύστημα ανίχνευσης νερού WB-200 8 - 28 Vac/dc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3AWF Μοντέλο: WB-200Cross Ref: 32RT50
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
€120.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα ανίχνευσης νερού
ΕνισχυτέςΜεγαλύτερο από 100mA
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςRoHS & CE
σύνδεσηΡελέ φόρμας C
Ύψος2 25 / 32 "
Μέγιστη. Θερμ.Πτυχία 140
Μέγεθος4-1/8" x 2-25/32"
Χαρακτηριστικάπρόξενος
Τάση8 έως 28 VAC / DC
Πλάτος4.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)5.4
Μήκος πλοίου (cm)17.15
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8531100045

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WINLAND ELECTRONICS Σύστημα ανίχνευσης νερού WB-200 8 - 28 Vac/dc
€120.99 /μονάδα