Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WINLAND ELECTRONICS EA200-12 Συναγερμός θερμοκρασίας -58 - 299 βαθμός F | AG3REV 33UL22

WINLAND ELECTRONICS EA200-12 Συναγερμός θερμοκρασίας -58 - 299 βαθμοί F

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3REV Μοντέλο: EA200-12Cross Ref: 33UL22
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
€250.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυναγερμός θερμοκρασίας
Βαθμολογία επαφών1A @ 30 VDC
Βάθος1.25 "
Ύψος4.75 "
ΕνδειξηΑκουστική
Πηγή ενέργειας11 έως 14 VDC @ 120mA
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 299 βαθμούς F
Χρονοκαθυστερηση0 έως 2 ώρες.
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.25
Ύψος πλοίου (cm)13.34
Μήκος πλοίου (cm)17.15
Πλάτος πλοίου (cm)5.38
Κωδικός ΕΣ8531200040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαθμολογία επαφώνΒάθοςΎψοςΠηγή ενέργειαςΘερμ. ΕύροςΠλάτοςΤιμή
WINLAND ELECTRONICS EA200-24 Συναγερμός θερμοκρασίας 23 - 26 Vdc @ 120ma | AG3REW 33UL23 EA200-241A @ 30 VDC1.25 "4.75 "23 έως 26 VDC @ 120mA-58 βαθμούς έως 299 βαθμούς F6"€360.06
WINLAND ELECTRONICS EA400-12 Συναγερμός θερμοκρασίας 0 - 2 ώρες καθυστέρηση | AG3REX 33UL24 EA400-121A @ 30 VDC1.25 "4.75 "11 έως 14 VDC @ 120mA-58 βαθμούς έως 299 βαθμούς F6"€562.07
WINLAND ELECTRONICS EA400-24 Συναγερμός θερμοκρασίας -30 - 120 βαθμοί F | AG3REY 33UL25 EA400-241A @ 30 VDC1.25 "4.75 "23 έως 26 VDC @ 120mA-30 βαθμούς έως 120 βαθμούς F6"€582.75
WINLAND ELECTRONICS TA-2HL Συναγερμός θερμοκρασίας -30 - 100 βαθμοί F | AG3RFP 33UL42 TA-2HL50 mA @ 12 VDC1"3.75 "-30 βαθμοί έως 100 βαθμοί F6.25 "-
RFQ
WINLAND ELECTRONICS TA-40 Συναγερμός θερμοκρασίας 200ma @ 24vdc / vac | AG3RFR 33UL44 TA-40200mA @ 24VDC / VAC9 / 16 "13 / 16 "-39 βαθμοί F2.5 "€46.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WINLAND ELECTRONICS EA200-12 Συναγερμός θερμοκρασίας -58 - 299 βαθμοί F
€250.43 /μονάδα