WILTON TOOLS 745 Mechanics Vise Swivel 5 Inch Jaw Ductile Iron | AC4DUJ 2Z346 / 21400

WILTON TOOLS 745 Mechanic's Vise Swivel 5 ιντσών σιαγόνα όλκιμο σίδερο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4DUJ Μοντέλο: 745Cross Ref: 2Z346 / 21400

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€662.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανικός Vise
βάση ΤύποςΣτροφέας
Χύτευση σώματος30,000 psi
Αξιολόγηση καθηκόντωνΤυπικό καθήκον
Πρόσωπο γνάθουΟδοντωτό
Τύπος γνάθουΑναπληρώσιμος
Πλάτος γνάθου5"
ΥλικόΌλκιμος σίδηρος
Μέγιστη. Ανοιγμα5-1 / 4 "
Στερεώνοντας τρύπα Dia.1 / 2 "
Αριθμός μπουλονιών κλειδώματος2
Αριθμός σημείων στήριξης4
συνολικό ύψος9.375 "
Συνολικό μήκος15.75 "
συνολικό πλάτος10 "
Χωρητικότητα σωλήνων1/4 to 2-1/2"
ΑναστρεπτόςΟχι
Περιστρεφόμενη γωνίαΠτυχία 360
Βάθος λαιμού3.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.6796
Ύψος πλοίου (cm)23.37
Μήκος πλοίου (cm)40.89
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ8205700060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Συμπεριλαμβάνεται η σιαγόνα (ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος γνάθουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΒάθος λαιμούΤιμή
WILTON TOOLS 746 Μηχανικός 7466"10.75 "17.75 "11 "4.125 "€812.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WILTON TOOLS 745 Mechanic's Vise Swivel 5 ιντσών σιαγόνα όλκιμο σίδερο
€662.68 /μονάδα