Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WILTON TOOLS 63299 Ανταλλακτικό παπούτσι χωρίς AE3QLU | AE3QLV 5ERE8

WILTON TOOLS 63299 Ανταλλακτικό παπούτσι για No AE3QLU

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3QLV Μοντέλο: 63299Cross Ref: 5ERE8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€48.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντικατάσταση παπουτσιών
Ηλικιακή ομάδαΕνήλικος
ΧρώμαΑσημένιο
ΦύλοUnisex
Μέγεθος3.5 "x 7.75" x 4 "
Χαρακτηριστικάσυγκολλητές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7875
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)19.69
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8205600000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WILTON TOOLS 63299 Ανταλλακτικό παπούτσι για No AE3QLU
€48.72 /μονάδα