Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 176 Ξυλουργική μέγγενη στάσιμη 6-1 / 2 ίντσες σαγόνι | AB7ZKB 24U987

WILTON TOOLS 176 Ξυλουργική Μέγγενη Σταθερή 6-1/2 ίντσας Σαγόνι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB7ZKB Μοντέλο: 176Cross Ref: 24U987
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
€79.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΞυλουργική μέγγενη
βάση ΤύποςΣτάσιμος
Χύτευση σώματοςΌλκιμος σίδηρος
Αξιολόγηση καθηκόντωνΕλαφρού τύπου
Πρόσωπο γνάθουΛείος
Τύπος γνάθουΑναπληρώσιμος
Πλάτος γνάθου6.5 "
ΥλικόΌλκιμος σίδηρος
Μέγιστη. Ανοιγμα4-1 / 2 "
Στερεώνοντας τρύπα Dia.Αρχικό
Αριθμός μπουλονιών κλειδώματος0
Αριθμός σημείων στήριξης2
συνολικό ύψος4.125 "
Συνολικό μήκος8.25 "
συνολικό πλάτος7 5 / 16 "
ΑναστρεπτόςΟχι
Βάθος λαιμού3"
Τύπος μέγγενηςΕλαφρού τύπου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7
Ύψος πλοίου (cm)18.29
Μήκος πλοίου (cm)21.34
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ8205700060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Συμπεριλαμβάνεται η σιαγόνα (Όχι)
    • Υπο-μάρκα: COLUMBIAN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WILTON TOOLS 176 Ξυλουργική Μέγγενη Σταθερή 6-1/2 ίντσας Σαγόνι
€79.94 /μονάδα