Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 11127S41 Ένθετα σιαγόνων 5 1/2 x 1/2 x 3/4 - Πακέτο 2 | AF2VEH 6YA92

WILTON TOOLS 11127S41 ένθετα σιαγόνων 5 1/2 x 1/2 x 3/4 - Πακέτο 2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2VEH Μοντέλο: 11127S41Σταυρός: 6YA92

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€109.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντικατάσταση ένθετων σιαγόνων
Χαρακτηριστικά5-1 / 2L x 1 / 2W x 3 / 4H x 2-1 / 2 "Κέντρο προς Κέντρο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4275
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)14.73
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ8205700090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤιμή
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 2908070 Ένθετα σιαγόνων 5 1/2 x 7/16 x 3/4 - Πακέτο 2 | AF2VEL 6YA95 / 63200 29080705-1 / 2L x 7 / 16W x 3 / 4H x 2-3 / 8 "Κέντρο προς Κέντρο€90.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WILTON TOOLS 11127S41 ένθετα σιαγόνων 5 1/2 x 1/2 x 3/4 - Πακέτο 2
€109.29 /μονάδα