Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WIHA TOOLS 75093 Precision Multi-bit Screwdriver Esd 16pc | AC4KVM 30D483

WIHA TOOLS 75093 Κατσαβίδι Πολλαπλών Μπιτ Ακριβείας Esd 16τμχ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4KVM Μοντέλο: 75093Σταυρός: 30D483

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€58.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚατσαβίδι ακριβείας πολλαπλών bit
φινίρισμαΣκληρό Chrome
HandleESD
Σχεδίαση λαβήςΕργονομικό με περιστρεφόμενο καπάκι
Χειρισμός υλικούπλαστικός
ΥλικόCRM-72 Εργαλείο χάλυβα
Αριθμός κομματιών16
Υλικό στελέχουςCRM χάλυβα
Σχήμα κνήμηςγύρος
Περιλαμβάνονται μεγέθηΥποδοχή: 1.5, 2, 2.5, 3mm, Phillips: # 00, 0, 1, TORX (R): T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Ομάδα στυλ συμβουλώνSlotted / Phillips / Torx (R)
Τύπος συμβουλήςSlotted, Phillips, Torx (R)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.07
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)22.1
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ8205400000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΥλικόΑριθμός κομματιώνΥλικό στελέχουςΠεριλαμβάνονται μεγέθηΤιμή
WIHA TOOLS 26985 Precision Multi-bit Screwdriver Esd 12pc | AC4KUF 30D454 26985Χρώμιο ατμούΥψηλό κράμα χάλυβα CVM12Χάλυβας CVMΑναστρέψιμες λεπίδες: Υποδοχή: 1.5 x 3, 2 x 3.5, 2.5 x 4 mm, Phillips: # 000 x 00, # 0 x 1, Torx (R): T1 x T2, T3 x T4, T5 x T6, T6 x T8, T7 x T9, T10 x T15€233.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIHA TOOLS 75093 Κατσαβίδι Πολλαπλών Μπιτ Ακριβείας Esd 16τμχ
€58.10 /μονάδα