Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WIEGMANN WA6AXFN2 Αξονικός ανεμιστήρας 230vac 6-7 / 9in H 6-7 / 9in W | AB4NUA 1ZHT1

WIEGMANN WA6AXFN2 Axial Fan 230vac 6-7/9in H 6-7/9in W

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4NUA Μοντέλο: WA6AXFN2Cross Ref: 1ZHT1
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
€365.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαξονική ανεμιστήρα
Υλικό λεπίδαςΜη μεταλλικό
CFM @ 0.000 ίντσες. SP190 / 235
dBA46
Βάθος2"
Ηλεκτρικές συνδέσειςΣυνδέθηκε βύσμα 24 ιντσών και 90 μοιρών
Φαν Νία.6"
Ταχύτητα ανεμιστήρα2800/3500
Ύψος6 7 / 9 "
Φινίρισμα στέγασηςΜαύρη
Στέγαση ΥλικόΠλαστικό / Χάλυβα
Hz50/60
Θέση τοποθέτησηςΚάθετος
Shapeγύρος
Τάση230 VAC
Watts26/35
Πλάτος6 7 / 9 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2825
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)18.29
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςCFM @ 0.000 ίντσες. SPdBAΒάθοςΤαχύτητα ανεμιστήραΎψοςΤάσηWattsΤιμή
WIEGMANN WA10AXFN Αξονικός ανεμιστήρας 115vac 10 ίντσες H 10 ίντσες πλάτος | AB4NTU 1ZHP9 WA10AXFN10 "547553.5 "165010 "115 VAC35€524.57
WIEGMANN WA6AXFN Αξονικός ανεμιστήρας 115vac 6-7 / 9in H 6-7 / 9in W | AB4NTZ 1ZHR9 WA6AXFN6 7 / 9 "190 / 235462"2800/35006 7 / 9 "115 VAC26/35€362.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIEGMANN WA6AXFN2 Axial Fan 230vac 6-7/9in H 6-7/9in W
€365.30 /μονάδα