WIEGMANN WA44PBCOL Στήλη βάσης 41 ίντσες με γωνιακό χάλυβα | AC3PQU 2VE12

WIEGMANN WA44PBCOL Στήλη βάθρου 41 ιντσών μήκους γωνιακό χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3PQU Μοντέλο: WA44PBCOLCross Ref: 2VE12

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€589.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτήλη βάθρου
φινίρισμαANSI 61 Γκρι σκόνη πολυεστέρα
Ύψος41 "
Μήκος4"
ΥλικόΆνθρακα
ΥποκατηγορίαΑξεσουάρ στήριξης
ΧαρακτηριστικάΥπο γωνία
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.55
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)124.46
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ7308906000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΥλικόΠλάτοςΤιμή
WIEGMANN WA66PBCOL Στήλη βάσης 41 ίντσες με γωνιακό χάλυβα | AC3PQW 2VE14 WA66PBCOL6"Χάλυβας άνθρακα 14 μετρητή6"€837.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIEGMANN WA44PBCOL Στήλη βάθρου 41 ιντσών μήκους γωνιακό χάλυβα
€589.10 /μονάδα