WIEGMANN SDN12302510 Περίβλημα δίσκου με φλάντζα 10 x 25.38 x 30 ίντσες | AE7ZLE 6C738

WIEGMANN SDN12302510 Περίβλημα δίσκου με φλάντζα 10 x 25.38 x 30 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7ZLE Μοντέλο: SDN12302510Κωδ. Σταυρού: 6C738

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,355.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑποσύνδεση περιβλήματος
Βασικό υλικόΜεταλλικός
ΧρώμαΓκρί
Βάθος10 "
Χαρακτηριστικά κάλυψης περιβλήματοςΤρύπες για χειριστήριο Mtg
Τύπος καλύμματος περιβλήματοςκρεμαστός
φινίρισμαANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα
Τσιμούχαπολυουρεθάνης
Ύψος30 "
Εσωτερικό πάνελ3A924
Knockouts / Χωρίς νοκ-άουτΧωρίς νοκ άουτ
ΥλικόΆνθρακα
Μεταλλικό μετρητή14
ΒάσηΤοίχος
Αξιολόγηση NEMA12, 13
Βάθος ανοίγματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί8.91 "
Πλάτος25.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.365
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)89.92
Πλάτος πλοίου (cm)80.52
Κωδικός ΕΣ8538908080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΕσωτερικό πάνελΒάθος ανοίγματος που μπορεί να χρησιμοποιηθείΠλάτοςΤιμή
WIEGMANN SDN12362508 Περίβλημα δίσκου με φλάντζα 8d x 25.38wx 36 H | AD8JZU 4KP34 SDN123625088"36 "3A9326.91 "25.38 "€1,387.00
WIEGMANN SDN12363110 Περίβλημα δίσκου με φλάντζα 10d x 31.38wx 36 H | AD8JZV 4KP35 SDN1236311010 "36 "3A9338.91 "31.12 "€1,658.51
WIEGMANN SDN12202108 Θήκη δίσκου με φλάντζα 8 x 21.34 x 20 | AE7ZLC 6C735 SDN122021088"20 "3A9226.91 "21.38 "€1,096.83
WIEGMANN SDN12242508 Φλάντζα τοποθετημένο περίβλημα δίσκου 8 x 25.38 x 24 ίντσες | AE7ZLD 6C736 SDN122425088"24 "2W8296.91 "25.38 "€1,043.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIEGMANN SDN12302510 Περίβλημα δίσκου με φλάντζα 10 x 25.38 x 30 ίντσες
€1,355.51 /μονάδα