WIEGMANN SC181806GNK Περιβλήματος μεντεσέ 6d x 18w x 18h ίντσα | AE9JAE 6JYW1

WIEGMANN SC181806GNK περίβλημα με μεντεσέδες 6d x 18w x 18h ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9JAE Μοντέλο: SC181806GNKCross Ref: 6JYW1

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€127.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίβλημα κουτιού διακλάδωσης
Βασικό υλικόΜεταλλικός
ΧρώμαΓαλβανιζέ
Βάθος6"
Χαρακτηριστικά κάλυψης περιβλήματοςΒίδες από επιχρυσωμένο χάλυβα
Τύπος καλύμματος περιβλήματοςΒιδώστε
φινίρισμαΆβαφο προ γαλβανισμένο
Ύψος18 "
Knockouts / Χωρίς νοκ-άουτΧωρίς νοκ άουτ
ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Μεταλλικό μετρητή16
ΒάσηΤοίχος
Αξιολόγηση NEMA1
Βάθος ανοίγματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί6"
Πλάτος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.17
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)57.66
Πλάτος πλοίου (cm)52.07
Κωδικός ΕΣ8538908080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος ανοίγματος που μπορεί να χρησιμοποιηθείΧρώμαΒάθοςΠλάτοςφινίρισμαΎψοςKnockouts / Χωρίς νοκ-άουτΥλικόΤιμή
WIEGMANN SC040404NK Βίδα περιβλήματος 4d x 4w x 4h ίντσα | AB4NRN 1ZHK7 SC040404ΝΚ4"Γκρί4"4"ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα4"Χωρίς νοκ άουτΆνθρακα€27.06
WIEGMANN SC060604NK Βίδα περιβλήματος 4d x 6w x 6h ίντσα | AB4NRP 1ΖΗΚ8 SC060604ΝΚ4"Γκρί4"6"ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα6"Χωρίς νοκ άουτΆνθρακα€23.66
WIEGMANN SC060606 Βίδα περιβλήματος 6d x 6w x 6h ίντσα | AB4NRQ 1ZHK9 SC0606066"Γκρί6"6"ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα6"Νοκ-άουτΆνθρακα€35.37
WIEGMANN SC080804NK Βίδα περιβλήματος 4d x 8w x 8h ίντσα | AB4NRR 1ZHL1 SC080804ΝΚ4"Γκρί4"8"ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα8"Χωρίς νοκ άουτΆνθρακα€34.45
WIEGMANN SC080806NK Βίδα περιβλήματος 6d x 8w x 8h ίντσα | AB4NRT 1ZHL2 SC080806ΝΚ6"Γκρί6"8"ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα8"Χωρίς νοκ άουτΆνθρακα€35.10
WIEGMANN SC101004NK Βίδα περιβλήματος 4d x 10w x 10h ίντσα | AB4NRU 1ZHL3 SC101004ΝΚ4"Γκρί4"10 "ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα10 "Χωρίς νοκ άουτΆνθρακα€42.46
WIEGMANN SC101006NK Βίδα περιβλήματος 6d x 10w x 10h ίντσα | AB4NRV 1ZHL4 SC101006ΝΚ6"Γκρί6"10 "ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα10 "Χωρίς νοκ άουτΆνθρακα€49.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIEGMANN SC181806GNK περίβλημα με μεντεσέδες 6d x 18w x 18h ίντσες
€127.90 /μονάδα