WIEGMANN SC151504 Βίδα περιβλήματος 4d x 15w x 15h ίντσας | AD7DCG 4DMR8

WIEGMANN SC151504 Βίδα περιβλήματος 4d x 15w x 15h ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7DCG Μοντέλο: SC151504Cross Ref: 4DMR8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€78.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίβλημα κουτιού διακλάδωσης
Βασικό υλικόΜεταλλικός
ΧρώμαΓκρί
Βάθος4"
Χαρακτηριστικά κάλυψης περιβλήματοςΒίδες από επιχρυσωμένο χάλυβα
Τύπος καλύμματος περιβλήματοςΒιδώστε
φινίρισμαANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα
Ύψος15 "
Knockouts / Χωρίς νοκ-άουτΝοκ-άουτ
ΥλικόΆνθρακα
Μεταλλικό μετρητή16
ΒάσηΤοίχος
Αξιολόγηση NEMA1
Βάθος ανοίγματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί4.06 "
Πλάτος15 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.21
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)46.99
Πλάτος πλοίου (cm)41.91
Κωδικός ΕΣ8538908080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος ανοίγματος που μπορεί να χρησιμοποιηθείΧρώμαΒάθοςΠλάτοςφινίρισμαΎψοςKnockouts / Χωρίς νοκ-άουτΥλικόΤιμή
WIEGMANN SC040404NK Βίδα περιβλήματος 4d x 4w x 4h ίντσα | AB4NRN 1ZHK7 SC040404ΝΚ4"Γκρί4"4"ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα4"Χωρίς νοκ άουτΆνθρακα€27.06
WIEGMANN SC060604NK Βίδα περιβλήματος 4d x 6w x 6h ίντσα | AB4NRP 1ΖΗΚ8 SC060604ΝΚ4"Γκρί4"6"ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα6"Χωρίς νοκ άουτΆνθρακα€23.66
WIEGMANN SC060606 Βίδα περιβλήματος 6d x 6w x 6h ίντσα | AB4NRQ 1ZHK9 SC0606066"Γκρί6"6"ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα6"Νοκ-άουτΆνθρακα€35.37
WIEGMANN SC080804NK Βίδα περιβλήματος 4d x 8w x 8h ίντσα | AB4NRR 1ZHL1 SC080804ΝΚ4"Γκρί4"8"ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα8"Χωρίς νοκ άουτΆνθρακα€34.45
WIEGMANN SC080806NK Βίδα περιβλήματος 6d x 8w x 8h ίντσα | AB4NRT 1ZHL2 SC080806ΝΚ6"Γκρί6"8"ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα8"Χωρίς νοκ άουτΆνθρακα€35.10
WIEGMANN SC101004NK Βίδα περιβλήματος 4d x 10w x 10h ίντσα | AB4NRU 1ZHL3 SC101004ΝΚ4"Γκρί4"10 "ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα10 "Χωρίς νοκ άουτΆνθρακα€42.46
WIEGMANN SC101006NK Βίδα περιβλήματος 6d x 10w x 10h ίντσα | AB4NRV 1ZHL4 SC101006ΝΚ6"Γκρί6"10 "ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα10 "Χωρίς νοκ άουτΆνθρακα€49.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIEGMANN SC151504 Βίδα περιβλήματος 4d x 15w x 15h ίντσας
€78.00 /μονάδα