WIEGMANN N12201608 Enclosure Hinged 8d x 16w x 20h Inch | AF2QDM 6XC12

WIEGMANN N12201608 Περίβλημα με μεντεσέδες 8d x 16w x 20h ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2QDM Μοντέλο: N12201608Σταυρός: 6XC12

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€896.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίφραξη
Βασικό υλικόΜεταλλικός
ΧρώμαΓκρί
Βάθος8"
Χαρακτηριστικά κάλυψης περιβλήματοςΣυρραφή και συρραφή για λουκέτο
Τύπος καλύμματος περιβλήματοςΜεντεσέδες που κλειδώνει
φινίρισμαANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα
Τσιμούχαπολυουρεθάνης
Ύψος20 "
Εσωτερικό πάνελ2W828
Knockouts / Χωρίς νοκ-άουτΧωρίς νοκ άουτ
ΥλικόΆνθρακα
Μεταλλικό μετρητή14
ΒάσηΤοίχος
Αξιολόγηση NEMA12, 13
Βάθος ανοίγματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί6.91 "
Πλάτος16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.3775
Ύψος πλοίου (cm)41.91
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)58.17
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΕσωτερικό πάνελΒάθος ανοίγματος που μπορεί να χρησιμοποιηθείΠλάτοςΤιμή
WIEGMANN N12161608 Κιβώτιο μεντεσέ 8d x 16w x 16h ίντσα | AB4NPV 1ZHD7 N121616088"16 "31LA186.91 "16 "€923.83
WIEGMANN N12483612 Κιβώτιο μεντεσέ 12d x 36w x 48h ίντσα | AB4NPW 1ZHE5 N1248361212 "48 "2 VB8710.91 "36 "€2,045.30
WIEGMANN N12161206 Μεταλλικό περίβλημα μεντεσέ 6d x 12w x 16h ίντσα | AC3TTN 2W824 N121612066"16 "2W8274.91 "12 "€656.60
WIEGMANN N12201606 Μεταλλικό περίβλημα μεντεσέ 6d x 16w x 20h ίντσα | AC3TTP 2W825 N122016066"20 "2W8284.91 "16 "€859.82
WIEGMANN N12242408 Μεταλλικό περίβλημα μεντεσέ 8d x 24w x 24h ίντσα | AC3TTQ 2W826 N122424088"24 "2W8296.91 "24 "€817.50
WIEGMANN N12202008 Μεταλλική βίδα περιβλήματος 8d x 20w x 20h ίντσα | AC8GRZ 3A931 N122020088"20 "3A9226.91 "20 "€661.97
WIEGMANN N12302410 Περίβλημα μεντεσέ 10d x 24w x 30h ίντσα | AE6YXX 5W280 N1230241010 "30 "3A9248.91 "24 "€941.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIEGMANN N12201608 Περίβλημα με μεντεσέδες 8d x 16w x 20h ίντσες
€896.14 /μονάδα