Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WIEGMANN DK24 Θήκη στάγδην ασπίδα 2 x 24 x 3 In | AB4NNT 1ZHA7

WIEGMANN DK24 Enclosure Drip Shield 2 x 24 x 3 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4NNT Μοντέλο: DK24Διασταύρωση: 1ZHA7

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€86.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠυροσβεστική ασπίδα
φινίρισμαANSI Grey Polyester Powder
Gauge14
Μετρητής (Χάλυβας)14
Ύψος2"
Μήκος24 "
ΥλικόΆνθρακα
ΥποκατηγορίαΑξεσουάρ στήριξης
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2375
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)83.31
Πλάτος πλοίου (cm)18.29
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
WIEGMANN DK12 Περίβλημα στάγδην ασπίδα 2 x 12 x 3 In | AB4NNP 1ZHA4 DK1212 "€80.48
WIEGMANN DK16 περίβλημα Drip Shield 2 x 16 x 3 In | AB4NNQ 1ZHA5 DK1616 "€162.21
WIEGMANN DK20 περίβλημα Drip Shield 2 x 20 x 3 In | AB4NNR 1ZHA6 DK2020 "€167.63
WIEGMANN DK30 περίβλημα Drip Shield 2 x 30 x 3 In | AB4NNU 1ZHA8 DK3030 "€200.33
WIEGMANN DK36 περίβλημα Drip Shield 2 x 36 x 3 In | AB4NNV 1ZHA9 DK3636 "€93.90
WIEGMANN DK48 Θήκη στάγδην ασπίδα 2 x 48 x 3 In | AB4NNW 1ZHB1 DK4848 "€130.50
WIEGMANN DK60 Θήκη στάγδην ασπίδα 2 x 60 x 3 In | AB4NNX 1ZHB2 DK6060 "€153.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIEGMANN DK24 Enclosure Drip Shield 2 x 24 x 3 In
€86.72 /μονάδα