Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WIDIA M41361 Carbide Bur Egg 3/16 In | AE9LGL 6KJN6

WIDIA M41361 Carbide Bur Egg 3/16 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE9LGL Μοντέλο: M41361Cross Ref: 6KJN6
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
€36.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCarbide Bur
Κόττερ Ντιά.3 / 16 "
Τύπος αιχμήςΔιπλή κοπή
Μήκος κοπής9 / 32 "
Μέγιστη. RPM80,000
Συνολικό μήκος1.5 "
Υλικό στελέχουςΚαρβίδιο
Μέγεθος κνήμης1 / 8 "
ShapeΑυγό
Αριθμός συναλλαγήςSE-53

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)5.33
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207901500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος κνήμηςΓωνίαΚόττερ Ντιά.ShapeΑριθμός συναλλαγήςΤύπος αιχμήςΜήκος κοπήςΜέγιστη. RPMΤιμή
WIDIA 3044078 Carbide Bur Sd-m Σχήμα μπάλας | AD4UPB 44C520 30440781 / 8 "-1 / 8 "Μπάλα SD-MSD-42L2Ενιαία περικοπή1 / 8 "40000€18.62
WIDIA 3051758 Καρβίδιο Bur Inverted Taper Shape | AD4UPD 44C522 30517581 / 8 "101 / 4 "Αντεστραμμένο ΚωνικόSN-51Διπλή κοπή1 / 4 "40000€22.68
WIDIA M41495 Carbide Bur Point Point Cone 5/8 In | AE9LHA 6KJP9 M414951 / 4 "-5 / 8 "Δείκτης κώνουSM-6Διπλή κοπή1"40,000€89.25
WIDIA M41446 1/8 Inch Carbide Bur, Flame, Double Cut, SH-41 | CD2KFH 1Z296 M414461 / 8 "-1 / 8 "ΦλόγαSH-41Διπλή κοπή1 / 4 "90,000€14.69
WIDIA M41293 1/4 Inch Carbide Bur, Κυλινδρική σφαιρική μύτη, Διπλή κοπή | CD2KFJ 1Z352 M412931 / 4 "-1 / 4 "Κυλινδρική μύτη μπάλαSC-1Διπλή κοπή5 / 8 "70,000€26.71
WIDIA M41296 3/8 Inch Carbide Bur, Κυλινδρική σφαιρική μύτη, διπλή κοπή | CD2KFK 1Z356 M412961 / 4 "-3 / 8 "Κυλινδρική μύτη μπάλαSC-3Διπλή κοπή3 / 4 "66,000€44.13
WIDIA M40284 3/32 ίντσας Carbide Bur, κυλινδρική μπάλα μύτης, μονής κοπής | CD2KGR 2RPW9 M402841 / 8 "-3 / 32 "Κυλινδρική μύτη μπάλαSC-41Ενιαία περικοπή7 / 16 "95,000-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIDIA M41361 Carbide Bur Egg 3/16 In
€36.59 /μονάδα