Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WIDIA M34832 Router Carbide Diamond Cut 1/4 In | AE9LCV 6KJC9

WIDIA M34832 Carbide Router Diamond Cut 1/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9LCV Μοντέλο: M34832Διασταύρωση: 6KJC9

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€28.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔρομολογητής Carbide
Κόττερ Ντιά.1 / 4 "
Τύπος αιχμήςΔιπλή κοπή
Μήκος κοπής3 / 4 "
Μέγιστη. RPM10,000
Συνολικό μήκος2.5 "
Υλικό στελέχουςΚαρβίδιο
Μέγεθος κνήμης1 / 4 "
ShapeΚοπή με διαμάντια
Αριθμός συναλλαγήςN / A

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)1.02
Πλάτος πλοίου (cm)1.02
Κωδικός ΕΣ8207703040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚόττερ Ντιά.Μήκος κοπήςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος κνήμηςΤιμή
WIDIA M34841 Carbide Router Diamond Cut 3/8 In | AE9LCW 6KJD0 M348413 / 8 "1"2.5 "3 / 8 "€67.83
WIDIA M34842 Router Carbide Diamond Cut 1/2 In | AE9LCX 6KJD1 M348421 / 2 "1"3"1 / 2 "€91.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIDIA M34832 Carbide Router Diamond Cut 1/4 In
€28.77 /μονάδα