WHEELER-REX 363040 Δοκιμαστής σωλήνων πυρκαγιάς Four Outlet | AE8XQF 6GDW2

WHEELER-REX 363040 Τέσσερις έξοδος πυροσβεστικού εύκαμπτου σωλήνα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8XQF Μοντέλο: 363040Cross Ref: 6GDW2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,922.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοκιμαστικός σωλήνας πυρκαγιάς
GaugeΓεμισμένο με γλυκερίνη, 0 έως 1000 psi, ανοξείδωτο ατσάλι
GPM3
Ύψος24 "
HP1
Hz60
ΕίσοδοςΓρήγορη συμπλήρωση 2-1 / 2 "NST Swivel Female
Μήκος38 "
ΛίπανσηΓράσο σασί
ΥλικόΜέταλλο
Μέγιστη. Πίεση500 psi
Outlet(4) Σύνδεση αρσενικού 2-1 / 2 "NST με μεμονωμένες σφαιρικές βαλβίδες
Φάση1
Βαλβίδα εκτόνωσηςΡυθμιζόμενη πίεση
ΧαρακτηριστικάFour Outlet, Θετική μετατόπιση
Τάση115
Πλάτος30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 50.8
Ύψος πλοίου (cm)63.5
Μήκος πλοίου (cm)96.52
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ8413190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WHEELER-REX 363040 Τέσσερις έξοδος πυροσβεστικού εύκαμπτου σωλήνα
€7,922.24 /μονάδα