Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WHEATON W216929 Μπουκάλι φαρδύ στόμα - Συσκευασία 24 | AF3UPE 8DDU5

WHEATON W216929 Φαρδύ στόμα - Πακέτο 24

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3UPE Μοντέλο: W216929Cross Ref: 8DDU5
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
€152.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουκάλι
Βασικό υλικόΠοτήρι
Χρώμα σώματοςΚαθαρισμός
Υλικό σώματοςΠοτήρι
Χωρητικότητα125mL
Χρώμα κλεισίματοςΆσπρο
Υλικό κλεισίματοςΠολυπροπυλένιο / PVC
Διάμετρος52mm
Εύρος αποφοίτησηςΔεν Διευκρινίζεται
Ύψος84mm
ΣτόμαΕυρύς
Μέγεθος κλεισίματος βίδας48-400 mm
Shapeγύρος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.52
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ7010905045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςφινίρισμαΧρώμα σώματοςΥλικό σώματοςΕύρος αποφοίτησηςΥποδιαιρέσεις αποφοίτησηςΎψοςΣτόμαΤιμή
WHEATON W216932 Μπουκάλι φαρδύ στόμα - Πακέτο 6 | AF3ULZ 8DCT1 W216932Μπουκάλι-ΚαθαρισμόςΠοτήριΔεν Διευκρινίζεται-213mmΕυρύς€116.20
WHEATON W216966 Φιάλη Βαθμιαία Valumetric 30ml - Συσκευασία 48 | AF3UMW 8DD82 W216966Μπουκάλι33mm / 400ΚαθαρισμόςΠοτήρι10 έως 25 mL5ml68mmΕυρύς€181.91
WHEATON W216967 Φιάλη βαθμονομημένη συσκευασία 48 | AF3UMX 8DD85 W216967Μπουκάλι38mm / 400ΚαθαρισμόςΠοτήρι10 έως 50 mL5ml83mmΕυρύς€121.66
WHEATON W216968 Φιάλη βαθμονομημένη - Συσκευασία 24 | AF3UMY 8DD86 W216968Μπουκάλι48mm / 400ΚαθαρισμόςΠοτήρι10 έως 110 mL5ml102mmΕυρύς€125.48
WHEATON W216969 Φιάλη βαθμονομημένη - Συσκευασία 24 | AF3UMZ 8DD87 W216969Μπουκάλι58mm / 400ΚαθαρισμόςΠοτήρι10 έως 230 mL10mL127mmΕυρύς€154.44
WHEATON W216807 Μπουκάλι στενού στόματος 60 Ml - Συσκευασία 24 | AF3UNA 8DD91 W216807Μπουκάλι-ΚαθαρισμόςΠοτήριΔεν Διευκρινίζεται-94mmΣτενός€80.59
WHEATON W216946 Μπουκάλι φαρδύ στόμα - Συσκευασία 24 | AF3UNB 8DD92 W216946Μπουκάλι-ΚεχριμπάριΠοτήριΔεν Διευκρινίζεται-75mmΕυρύς€109.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WHEATON W216929 Φαρδύ στόμα - Πακέτο 24
€152.28 /μονάδα