WHEATON 211195 Μπουκάλι διανομής 125mL PK72 | AG9ZDN 23MU67

WHEATON 211195 Φιάλη διανομής 125mL PK72

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9ZDN Μοντέλο: 211195Cross Ref: 23MU67

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€380.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουκάλι διανομής
Βασικό υλικόπλαστικός
Χρώμα σώματοςΆσπρο
Υλικό σώματοςLDPE
Χωρητικότητα125mL
Χρώμα κλεισίματοςΛευκό Clear
Υλικό κλεισίματοςΠολυπροπυλένιο
Βάθος8.5 "
ΣτόμαΕυρύς
Μέγεθος κλεισίματος βίδας20-410 mm
Shapeγύρος
ΧαρακτηριστικάΔιανομή
Πλάτος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7055
Ύψος πλοίου (cm)26.67
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΒάθοςΣτόμαΤιμή
WHEATON 211194 Μπουκάλι διανομής 60mL PK144 | AG9ZDM 23MU66 21119460mL8"Στενός€662.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WHEATON 211195 Φιάλη διανομής 125mL PK72
€380.05 /μονάδα