Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD U70651.075.0600 Anchor, 3/4 Inch Dia. 6 Inch Length, 4Pk | AA3GBR 11K338

WESTWARD U70651.075.0600 Άγκυρα, Διάμετρος 3/4 ίντσας. Μήκος 6 ίντσες, 4 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3GBR Μοντέλο: U70651.075.0600Σταυρός: 11K338
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
€41.80 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκύρωση καρφίτσας με σφυρί
Άγκυρα Ντιά.3 / 4 "
Μήκος άγκυρας6"
Στυλ κεφαλήςHex
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πάχος εξαρτήματος2"
Ελάχ. Ενσωμάτωση3.5 "
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)13755

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7748
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)21.08
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD U70651.075.0600 Άγκυρα, Διάμετρος 3/4 ίντσας. Μήκος 6 ίντσες, 4 Pk
€41.80 /πακέτο