Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD U70651.031.0200 Hammer Drive Anchor, 5/16 Inch Dia., 25PK | AA3GBD 11K326

WESTWARD U70651.031.0200 Hammer Drive Anchor, 5/16 Inch Dia., 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3GBD Μοντέλο: U70651.031.0200Σταυρός: 11K326
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
€32.67 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκύρωση καρφίτσας με σφυρί
Άγκυρα Ντιά.5 / 16 "
Μήκος άγκυρας2"
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πάχος εξαρτήματος5 / 16 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση1.375 "
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)1551

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6129
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD U70651.031.0200 Hammer Drive Anchor, 5/16 Inch Dia., 25PK
€32.67 /πακέτο