Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD U70650.025.0075 Anchor Hammer Set 1/4 Inch Dia., 100Pk | AA3GBV 11K341

WESTWARD U70650.025.0075 Anchor Hammer Set 1/4 Inch Dia., 100Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3GBV Μοντέλο: U70650.025.0075Σταυρός: 11K341

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€30.71 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ άγκυρας καρφίτσας με σφυρί
Άγκυρα Ντιά.1 / 4 "
Μήκος άγκυρας3 / 4 "
Στυλ κεφαλήςΜανιτάρι
ΥλικόΖαμάκ
Μέγιστη. Πάχος εξαρτήματος1 / 8 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση5 / 8 "
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)594

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7065
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7907006000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD U70650.025.0075 Anchor Hammer Set 1/4 Inch Dia., 100Pk
€30.71 /πακέτο