Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD TT25250 Torx Torsion Bit T25 2 ιντσών 50 Pk | AD3QCY 40L669

WESTWARD TT25250 Torx Torsion Bit T25 2 Inch 50 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD3QCY Μοντέλο: TT25250Σταυρός: 40L669

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€123.69 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚομμάτι στρέψης πρόσκρουσης
Μήκος bit2"
Στυλ BitTorx (R)
Μήκος2"
ΥλικόS2 Τροποποιημένος χάλυβας
Μέγεθος σημείου25 "
Μέγεθος κνήμης1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4725
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Κωδικός ΕΣ8207903085
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος bitΜήκοςΜέγεθος σημείουPkg. Ποσ.Τιμή
WESTWARD ST315 Τετράγωνη στρέψη Bit Νο 3 1 ίντσα 5 Pk | AD3PZJ 40L584 ST3151"1"3"5€9.58
WESTWARD PHT3250 Phillips Torsion Bit No 3 2 Inch 50 Pk | AD3QBJ 40L632 PHT32502"2"3"50€112.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD TT25250 Torx Torsion Bit T25 2 Inch 50 Pk
€123.69 /πακέτο