Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD T915 Torx Insert Bit No 9 1 Inch 5 Pk | AD3QAC 40L603

WESTWARD T915 Torx Insert Bit No 9 1 Inch 5 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD3QAC Μοντέλο: T915Σταυρός: 40L603
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
€14.10 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή bit
Μήκος bit1"
Στυλ BitTorx (R)
Μήκος1"
ΥλικόS2 Steel
Συνολικό μήκος1"
Μέγεθος σημείου9"
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Σανκ Ντία.1 / 4 "
Μέγεθος κνήμης1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8207903085
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σημείουPkg. Ποσ.Τιμή
WESTWARD T1015 Torx Insert Bit 5 Pk | AD3PZU 40L594 T101510 "5€1.39
WESTWARD T2015 Torx Insert Bit No 20 1 Inch 5 Pk | AD3PZV 40L595 T201520 "5€14.10
WESTWARD T2515 Torx Insert Bit No 25 1 Inch 5 Pk | AD3PZW 40L596 T251525 "5€14.10
WESTWARD T2715 Torx Insert Bit No 27 1 Inch 5 Pk | AD3PZX 40L597 T271527 "5€14.10
WESTWARD T3015 Torx Insert Bit No 30 1 Inch 5 Pk | AD3PZY 40L598 T301530 "5€14.10
WESTWARD T4015 Torx Insert Bit No 40 1 Inch 5 Pk | AD3PZZ 40L599 T401540 "5€14.10
WESTWARD T715 Torx Insert Bit No 7 1 Inch 5 Pk | AD3QAA 40L601 T7157"5€14.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD T915 Torx Insert Bit No 9 1 Inch 5 Pk
€14.10 /πακέτο