Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD RBCUZND-FC-094-03T Συγκολλητικά μέταλλα πλήρωσης σωλήνας Pk 40 | AF9KPT 30AC77

WESTWARD RBCUZND-FC-094-03T Brazing Filler Metals Tube Pk 40

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9KPT Μοντέλο: RBCUZND-FC-094-03TΣταυρός: 30AC77
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
€118.81 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυγκολλητικά μέταλλα πλήρωσης
ΔοχείοΣωλήνας
Διάμετρος3 / 32 "
Μήκος36 "
ΥλικόΜέταλλο πλήρωσης
Αντοχή σε εφελκυσμό70,000 psi
ΧαρακτηριστικάΝικέλιο / Ασημί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4175
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)96.52
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7408290000

Λεπτομέρειες:

    • Περιεχόμενα (Ράβδοι)
    • Υπο-μάρκα: GENERIC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜήκοςΑντοχή σε εφελκυσμόΧαρακτηριστικάPkg. Ποσ.Τιμή
WESTWARD BCUP2-125-01T Σωλήνας συγκολλητικών μεταλλικών σωλήνων Pk 28 | AF9KPM 30AC72 BCUP2-125-01T1/8 x 1/2 "20 "-0% ασημί28€58.17
WESTWARD BCUP3-125-01T Σωλήνας συγκολλητικών μετάλλων συγκόλλησης Pk 28 | AF9KPN 30AC73 BCUP3-125-01T1/8 x 1/2 "20 "-5% ασημί28€193.03
WESTWARD BCUP5-125-01T Σωλήνας συγκολλητικών μετάλλων Συγκολλητικός σωλήνας Pk 28 | AF9KPP 30AC74 BCUP5-125-01T1/8 x 1/2 "20 "-15% ασημί28€412.98
WESTWARD LFBFC-125-03T Συγκολλητικό μέταλλο Filler Tube Tube Pk 20 | AF9KPQ 30AC75 LFBFC-125-03T1 / 8 "36 "71,000 PSIΧάλκινο χαμηλών ατμών20€96.59
WESTWARD RBCUZND-FC-125-03T Συγκολλητικό μέταλλο πλήρωσης σωλήνας Pk 22 | AF9KPR 30AC76 RBCUZND-FC-125-03T1 / 8 "36 "70,000 psiΝικέλιο / Ασημί22€120.00
WESTWARD LFBFC-125-05T Συγκολλητικά μέταλλα πλήρωσης κουτί Pk 33 | AF9KPU 30AC78 LFBFC-125-05T1 / 8 "36 "71,000 PSIΧάλκινο χαμηλών ατμών33€159.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD RBCUZND-FC-094-03T Brazing Filler Metals Tube Pk 40
€118.81 /πακέτο