Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD PH235 Phillips Power Bit No 2 3 ίντσες 5 Pk | AD3QBD 40L627

WESTWARD PH235 Phillips Power Bit No 2 3 ιντσών 5 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3QBD Μοντέλο: PH235Σταυρός: 40L627
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
€14.48 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπιτ ισχύος
Μήκος bit3"
Στυλ BitΦίλιπς
Πλάτος λεπίδας2"
Μήκος3"
ΥλικόS2 Steel
Συνολικό μήκος3"
Μέγεθος σημείου2"
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Σανκ Ντία.1 / 4 "
Μέγεθος κνήμης1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8207903085
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος bitΠλάτος λεπίδαςΜήκοςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος σημείουPkg. Ποσ.Τιμή
WESTWARD PA3250 Phillips Acr Μπιτ ισχύος No 3 2 ίντσες 50 Pk | AD3QAW 40L620 PA32502"3"2"1"3"50€55.82
WESTWARD PH025 Phillips Power Bit 5 Pk | AD3QAX 40L621 PH0252"-2"1"0"5€13.07
WESTWARD PH125 Phillips Power Bit No 1 2 ίντσα 5 Pk | AD3QAY 40L622 PH1252"1"2"1"1"5€13.07
WESTWARD PH225 Phillips Power Bit No 2 2 ίντσες 5 Pk | AD3QAZ 40L623 PH2252"2"2"1"2"5€13.07
WESTWARD PH035 Phillips Power Bit 5 Pk | AD3QBB 40L625 PH0353"-3"3"0"5€14.48
WESTWARD PH135 Phillips Power Bit No 1 3 Inch 5 Pk | AD3QBC 40L626 PH1353"1"3"3"1"5€14.48
WESTWARD PH335 Phillips Power Bit No 3 3 ίντσες 5 Pk | AD3QBE 40L628 PH3353"3"3"3"3"5€14.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD PH235 Phillips Power Bit No 2 3 ιντσών 5 Pk
€14.48 /πακέτο