Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD HRT23F Magnetic Pickup 3 1/2-5 Lb Pull 6 1/4 In | AB3XGK 1VTX7

WESTWARD HRT23F Magnetic Pickup 3 1/2-5 Lb Pull 6 1/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3XGK Μοντέλο: HRT23FCross Ref: 1VTX7

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€11.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητική παραλαβή
Εκτεταμένη Μήκος25 "
Μήκος6.25 "
Τραβήξτε την ικανότητα3-1 / 2-5 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ8505110000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤραβήξτε την ικανότηταΔιάμετροςΕκτεταμένη ΜήκοςΧαρακτηριστικάΤύπος λαβήςΕίδοςΜήκοςΥλικόΤιμή
WESTWARD 1VTX6 Μαγνητική παραλαβή 3 1/2 Lb Τράβηγμα 5 1/4 ίντσας Μήκος | AB3XGJ 1VTX6--25 "-ΧαλκόςΜαγνητική παραλαβή--€9.02
WESTWARD 1VTX9 Μαγνητική παραλαβή 16 Lb Τράβηγμα 8 3/4 ίντσα Μήκος | AB3XGM 1VTX916 λίβρες3.5 "---Μαγνητική παραλαβή8.75 "πλαστικός€13.19
WESTWARD 1VTY4 Magnetic Pickup Stick 50 Lb Τράβηγμα 21 ίντσας Μήκος | AB3XGR 1VTY450 λίβρες-37 "--Μαγνητικό ραβδί συλλογής--€32.22
WESTWARD 1VTZ2 Μαγνητικό Pickup 2 Lb Τραβήξτε 5-1/4 ίντσα Μήκος | AB3XGZ 1VTZ22 λίβρες-24 "--Μαγνητική παραλαβή5.25 "Χαλκός€5.12
WESTWARD 1VTZ3 Μαγνητικό Pickup 1/4 ίντσας Διάμετρος 2 Lb Τραβήξτε | AB3XHA 1VTZ32 λίβρες7 / 16 "30 "--Μαγνητική παραλαβή6.375 "Χαλκός€7.77
WESTWARD 1VTZ4 Μαγνητική παραλαβή 2 λίβρες τραβήγματος 5 1/2 ίντσα Μήκος | AB3XHB 1VTZ42 λίβρες1 / 4 "---Μαγνητική παραλαβή5.5 "Αλουμίνιο€4.63
WESTWARD 1VTZ5 Μαγνητική παραλαβή 2 Lb Τραβήξτε 8 3/4 Μήκος ίντσας | AB3XHC 1VTZ52 λίβρες1 / 4 "--Χάλυβας με μαλακή πλαστική λαβήΜαγνητική παραλαβή8.75 "-€2.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD HRT23F Magnetic Pickup 3 1/2-5 Lb Pull 6 1/4 In
€11.34 /μονάδα