Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD H53215 Εξάγωνη κεφαλή εισαγωγής bit 5/32 1 ίντσας 5 Pk | AD3PYL 40L563

WESTWARD H53215 Εξαγωνικό μπιτ ένθετου κεφαλής 5/32 1 ίντσας 5 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3PYL Μοντέλο: H53215Σταυρός: 40L563

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€12.47 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή bit
Μήκος bit1"
Στυλ BitHex
Μήκος1"
ΥλικόS2 Steel
Συνολικό μήκος1"
Μέγεθος σημείου5 / 32 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Σανκ Ντία.1 / 4 "
Μέγεθος κνήμης1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8207903085
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος λεπίδαςΜέγεθος σημείουPkg. Ποσ.Τιμή
WESTWARD H1415 Εξαγωνική κεφαλή εισαγωγής bit 5 Pk | AD3PYG 40L559 H14151 / 4 "1 / 4 "5€12.47
WESTWARD H1815 Εξάγωνη κεφαλή εισαγωγής bit 1/8 1 ίντσας 5 Pk | AD3PYH 40L560 H18151 / 8 "1 / 8 "5€12.47
WESTWARD H31615 Εξάγωνη κεφαλή εισαγωγής μπιτ 3/16 1 ίντσας 5 Pk | AD3PYJ 40L561 H316153 / 16 "3 / 16 "5€12.47
WESTWARD H33215 Εξάγωνη κεφαλή εισαγωγής bit 3/32 1 ίντσας 5 Pk | AD3PYK 40L562 H332153 / 32 "3 / 32 "5€12.47
WESTWARD H56415 Εξάγωνη κεφαλή εισαγωγής bit 5/64 1 ίντσας 5 Pk | AD3PYM 40L564 H56415-5 / 64 "5€12.47
WESTWARD H73215 Hex Head Insert Bit 7/32 1 ίντσα 5 Pk | AD3PYN 40L565 H73215-7 / 32 "5€12.47
WESTWARD H96415 Εξάγωνη κεφαλή εισαγωγής μπιτ 9/64 1 ίντσα 5 Pk | AD3PYP 40L566 H964159 / 64 "9 / 64 "5€12.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD H53215 Εξαγωνικό μπιτ ένθετου κεφαλής 5/32 1 ίντσας 5 Pk
€12.47 /πακέτο