Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD ER309LSI-094-01T Ράβδος συγκόλλησης Tig 0.093 Er309lsi | AF6QFU 20AN86

WESTWARD ER309LSI-094-01T Tig Welding Rod 0.093 Er309lsi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6QFU Μοντέλο: ER309LSI-094-01TCross Ref: 20AN86

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€29.68 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 6
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤιγκ συγκόλλησης Tig
Ταξινόμηση AWSER309LSI
Μέγεθος δοχείου1 λίβρες
Είδος δοχείουΚουτί
Διάμετρος0.093 "
Μήκος36 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Αντοχή σε εφελκυσμό64,000 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)93.98
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7223000000

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: GENERIC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος δοχείουΔιάμετροςΑντοχή σε εφελκυσμόΤιμή
WESTWARD ER308L-156-10T Tig Ράβδος συγκόλλησης 0.156 Er308l | AF6QDR 20AN36 ER308L-156-10T10 λίβρες0.156 "59,000 psi€156.17
WESTWARD ER308L-188-10T Tig Ράβδος συγκόλλησης 0.187 Er308l | AF6QDT 20AN37 ER308L-188-10T10 λίβρες0.187 "59,000 psi€156.17
WESTWARD ER308LSI-035-01T Tig συγκόλλησης ράβδος 0.035 Er308lsi | AF6QDX 20AN42 ER308LSI-035-01T1 λίβρες0.035 "55,000 psi€39.72
WESTWARD ER308LSI-035-10T Tig Ράβδος συγκόλλησης 0.035 Er308lsi | AF6QEA 20AN45 ER308LSI-035-10T10 λίβρες0.035 "55,000 psi€348.81
WESTWARD ER308LSI-045-01T Τιμόνι συγκόλλησης 0.045 Er308lsi | AF6QEC 20AN47 ER308LSI-045-01T1 λίβρες0.045 "55,000 psi€33.09
WESTWARD ER308LSI-045-10T Tig Ράβδος συγκόλλησης 0.045 Er308lsi | AF6QEF 20AN50 ER308LSI-045-10T10 λίβρες0.045 "55,000 psi€281.09
WESTWARD ER308LSI-063-01T Tig συγκόλλησης ράβδος 0.062 Er308lsi | AF6QEH 20AN52 ER308LSI-063-01T1 λίβρες0.062 "55,000 psi€25.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD ER309LSI-094-01T Tig Welding Rod 0.093 Er309lsi
€29.68 /μονάδα