WESTWARD ER309LSI-035-30 Mig Welding Wire 0.035 Inch Aws A5.9 | AF6QFK 20AN78

WESTWARD ER309LSI-035-30 Mig Welding Wire 0.035 Inch Aws A5.9

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6QFK Μοντέλο: ER309LSI-035-30Cross Ref: 20AN78

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€670.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύρμα συγκόλλησης Mig
Ταξινόμηση AWSER309LSI
Μέγεθος δοχείου30 λίβρες
Είδος δοχείουΠηνίο
Διάμετρος0.035 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Αντοχή σε εφελκυσμό87,000 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.5
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ7223000000

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: GENERIC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος δοχείουΕίδος δοχείουΔιάμετροςΥλικόΑντοχή σε εφελκυσμόΧαρακτηριστικάΤύπος καλωδίουΤιμή
WESTWARD ER308L-023-02 Mig Welding Wire Er308l .023 2 Lb. | AD4JQQ 41R255 ER308L-023-022 λίβρεςΠηνίο0.023 "Ανοξείδωτο ατσάλι88,000 PSIER308L-€37.41
WESTWARD ER308L-023-10 Mig Welding Wire Er308l .023 10 λίβρες | AD4JQR 41R256 ER308L-023-1010 λίβρεςΠηνίο0.023 "Ανοξείδωτο ατσάλι88,000 PSIER308L-€173.83
WESTWARD ER308L-030-02 Mig Welding Wire Er308l .030 2 λίβρες | AD4JQT 41R258 ER308L-030-022 λίβρεςΠηνίο0.03 "Ανοξείδωτο ατσάλι88,000 PSIER308L-€36.28
WESTWARD ER308L-030-10 Mig Welding Wire Er308l .030 10 λίβρες | AD4JQU 41R259 ER308L-030-1010 λίβρεςΠηνίο0.03 "Ανοξείδωτο ατσάλι88,000 PSIER308L-€155.05
WESTWARD ER308L-030-30 Mig Welding Wire Er308l .030 30 Lb. | AD4JQV 41R260 ER308L-030-3030 λίβρεςΠηνίο0.03 "Ανοξείδωτο ατσάλι88,000 PSIER308L-€429.53
WESTWARD ER308L-035-02 Mig Welding Wire Er308l .035 2 Lb. | AD4JQW 41R261 ER308L-035-022 λίβρεςΠηνίο0.035 "Ανοξείδωτο ατσάλι88,000 PSIER308L-€35.73
WESTWARD ER308L-035-10 Mig Welding Wire Er308l .035 10 λίβρες | AD4JQX 41R262 ER308L-035-1010 λίβρεςΠηνίο0.035 "Ανοξείδωτο ατσάλι88,000 PSIER308L-€150.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD ER309LSI-035-30 Mig Welding Wire 0.035 Inch Aws A5.9
€670.37 /μονάδα