Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD E316L-532-05 Stick Electrode Inox 5/32 5 Lb. | AD4JNL 41R205

WESTWARD E316L-532-05 Stick Electrode Ανοξείδωτο ατσάλι 5/32 5 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4JNL Μοντέλο: E316L-532-05Cross Ref: 41R205

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€63.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρόδιο Stick
Ταξινόμηση AWSE316L-16
Μέγεθος δοχείου5 λίβρες
Είδος δοχείουΣωλήνας
Διάμετρος5 / 32 "
Μήκος14 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Αντοχή σε εφελκυσμό70,000 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.376
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)35.31
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ7215500015
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος δοχείουΔιάμετροςΑντοχή σε εφελκυσμόΤιμή
WESTWARD E308L-116-01 Stick Ηλεκτρόδιο Ανοξείδωτο ατσάλι 1/16 1 Lb. | AD4JMR 41R186 E308L-116-011 λίβρες1 / 16 "75,000 psi€24.24
WESTWARD E308L-116-05 Stick Ηλεκτρόδιο Ανοξείδωτο ατσάλι 1/16 5 Lb. | AD4JMT 41R187 E308L-116-055 λίβρες1 / 16 "75,000 psi€98.70
WESTWARD E308L-125-01 Stick Ηλεκτρόδιο Ανοξείδωτο ατσάλι 1/8 1 Lb. | AD4JMU 41R188 E308L-125-011 λίβρες1 / 8 "75,000 psi€53.13
WESTWARD E308L-125-05 Stick Ηλεκτρόδιο Ανοξείδωτο ατσάλι 1/8 5 Lb. | AD4JMV 41R189 E308L-125-055 λίβρες1 / 8 "75,000 psi€55.73
WESTWARD E308L-332-05 Stick Electrode Ανοξείδωτο ατσάλι 3/32 5 Lb. | AD4JMW 41R190 E308L-332-055 λίβρες3 / 32 "75,000 psi€100.42
WESTWARD E308L-532-01 Stick Ηλεκτρόδιο Ανοξείδωτο Ατσάλι 5/32 1 Lb. | AD4JMX 41R191 E308L-532-011 λίβρες5 / 32 "75,000 psi€53.13
WESTWARD E308L-532-05 Stick Ηλεκτρόδιο Ανοξείδωτο Ατσάλι 5/32 5 Lb. | AD4JMY 41R192 E308L-532-055 λίβρες5 / 32 "75,000 psi€55.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD E316L-532-05 Stick Electrode Ανοξείδωτο ατσάλι 5/32 5 Lb.
€63.92 /μονάδα