Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 6PTF5 Τεμάχιο τοιχοποιίας 1/4 ίντσας 13 ίντσας Μήκος κορμού 1/4 ίντσας | AF2BBQ

WESTWARD 6PTF5 μύτη τοιχοποιίας 1/4 ίντσες μήκους 13 ιντσών Στέλεχος 1/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2BBQ Μοντέλο: 6PTF5

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€6.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤρυπάνι τεκτονικών
Λίγο Ντία.1 / 4 "
Κεφάλια κοπής1
Μήκος διάτρησης11.5 "
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος13 "
Σχήμα κνήμηςΕτερόφυλη
Μέγεθος κνήμης1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)35.05
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ8207502055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος διάτρησηςΣυνολικό μήκοςΤιμή
WESTWARD 6PTD5 Κομμάτι τοιχοποιίας 1/4 ίντσας 6 ίντσας Μήκος κορμού 1/4 ίντσας | AF2BAU 6PTD54.5 "6"€4.20
WESTWARD 6PTE3 Τεμάχιο τοιχοποιίας 1/4 ίντσες 4 ίντσες μήκος 1/4 κνήμη | AF2BBC 6PTE32.75 "4"€3.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 6PTF5 μύτη τοιχοποιίας 1/4 ίντσες μήκους 13 ιντσών Στέλεχος 1/4 ίντσες
€6.69 /μονάδα