Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 6PAH9 Ροπόκλειδο 3/8 Drive 15-80 Feet-lb. | ΑΕ9ΖΦΖ

WESTWARD 6PAH9 Ροπόκλειδο 3/8 Drive 15-80 Feet-lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9ZFZ Μοντέλο: 6PAH9
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
€186.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓαλλικό κλειδί ροπής ροπής
Ακρίβεια+/- 4% CW, +/- 6% CCW
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΝαι
Μέγεθος οδήγησης3 / 8 "
HandleΑλουμίνιο
επικεφαλής ΤύποςRatcheting, στρογγυλό σχήμα
ΥλικόΧρώμιο Βαναδίου
Τύπος μέτρησηςFoot-Pound / Newton-Meter
Ελάχ. Αριθμός κύκλων5000
Συνολικό μήκος16 "
Βασικές αυξήσεις κλίμακας0.5 πόδια.-lb.
Κύρια κλίμακα κλίμακας15 έως 80 ft.-lb.
Γωνία RatchetingΠτυχία 5
ΠεριστροφήCW / CCW
Αύξηση δευτερεύουσας κλίμακας0.68nm
Εύρος δευτερεύουσας κλίμακας27.1 να 115.2nm
ΡύθμισηΑυτόματη επαναφορά μετά την ολοκλήρωση της ροπής
Δόντια72
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Οπτικοί / ακουστικοί δείκτεςΑκουστικό κλικ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4625
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)50.04
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ8466100175
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Το 6PAH9 είναι μια προτεινόμενη αντικατάσταση του 23NN54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΑκρίβειαΜέγεθος οδήγησηςΒασικές αυξήσεις κλίμακαςΚύρια κλίμακα κλίμακαςΔυνατότητα TetherHandleεπικεφαλής ΤύποςΤιμή
WESTWARD 55JA99 μικρόμετρο ροπόκλειδο, 1/2 ίντσα σταθερό, 24-1/2 ίντσες μήκος, 50 έως 250 πόδια-λίβρες | CE9VWE 55JA9924 1 / 2 "+/- 4% CW, +/- 6% CCW @20 έως 100% της πλήρους κλίμακας1 / 2 "1 ft-lb50 έως 250 ft-lbΧωρίς δυνατότητα πρόσδεσηςΝτυμένοςΣταθερό€180.05
WESTWARD 55JA98 μικρόμετρο ροπόκλειδο, 1/2 ίντσας σταθερό, 20 ίντσες μήκος, 20 έως 150 πόδια-λίβρες | CE9VWF 55JA9820 "+/- 4% CW, +/- 6% CCW @20 έως 100% της πλήρους κλίμακας1 / 2 "1 ft-lb20 έως 150 ft-lbΧωρίς δυνατότητα πρόσδεσηςΝτυμένοςΣταθερό€226.73
WESTWARD 55JA96 Μικρομετρικό ροπόκλειδο, Foot-Pound, Newton-meter, 1 ίντσας κίνησης | CH6KHJ 55JA9648 5 / 8 "-1"----Αρχικό€557.75
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 6PAH9 Ροπόκλειδο 3/8 Drive 15-80 Feet-lb.
€186.44 /μονάδα