Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 6DWN9 Ball Pein Hammer Hickory 4 ουγγιών | AE8LMC

WESTWARD 6DWN9 Ball Pein Hammer Hickory 4 ουγγιών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE8LMC Μοντέλο: 6DWN9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€13.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφυρί Ball Pein
HandleΑγριοκαρυδιά
Επικεφαλής Ντία.3 / 4 "
Υλικό κεφαλήςΆνθρακα
Βάρος κεφαλής4 ουγκιά
Συνολικό μήκος12.875 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)37.08
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ8205203000
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHandleΕπικεφαλής Ντία.Υλικό κεφαλήςΒάρος κεφαλήςΕίδοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
WESTWARD 2DBR6 Ball Pein Hammer 8 Ounce Hickory Λαβή | AB9HDL 2DBR6Αγριοκαρυδιά1"Μεσαίου άνθρακα χάλυβα8 ουγκιάΣφυρί Ball Pein11.75 "€14.92
WESTWARD 2DBR7 Ball Pein Hammer 12 Ounce Hickory Λαβή | AB9HDM 2DBR7Αγριοκαρυδιά1-3 / 16 "Μεσαίου άνθρακα χάλυβα12 ουγκιάΣφυρί Ball Pein13 "€20.24
WESTWARD 2DBR8 Ball Pein Hammer 16 Ounce Hickory Handle | AB9HDN 2DBR8Αγριοκαρυδιά1-1 / 4 "Μεσαίου άνθρακα χάλυβα16 ουγκιάΣφυρί Ball Pein13.75 "€24.89
WESTWARD 2DBR9 Ball Pein Hammer Λαβή Hickory 24 ουγγιών | AB9HDP 2DBR9Αγριοκαρυδιά1-1 / 2 "Μεσαίου άνθρακα χάλυβα24 ουγκιάΣφυρί Ball Pein15.5 "€25.53
WESTWARD 2DBT1 Ball Pein Hammer 32 Ounce Hickory Λαβή | AB9HDQ 2DBT1Αγριοκαρυδιά1-1 / 2 "Μεσαίου άνθρακα χάλυβα32 ουγκιάΣφυρί Ball Pein15.75 "€22.44
Σετ σφυρί WESTWARD 4YR62 Ball Pein 2 Piece 12 And 24 Ounce | AE2NRG 4YR62Αγριοκαρυδιά1, 1-1 / 4 "-12, 24 ουγκιέςΣετ σφυρί Ball Pein13, 16 "€31.40
WESTWARD 6DWL9 Ball Pein Hammer Steel 32 Ounce | AE8LLV 6DWL9Ατσάλι1-5 / 8 "Μεσαίου άνθρακα χάλυβα32 ουγκιάΣφυρί Ball Pein14 9 / 16 "€37.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 6DWN9 Ball Pein Hammer Hickory 4 ουγγιών
€13.10 /μονάδα